絞り込み
ブランド
ドリル径(Φmm)
長さ(mm)
外径(Φmm)
3.8・4・4.8・5・5.5・6・6.5・7.5・8・8.5・10・10.5・13.5・16・17.5・19.2・37・80
埋め込み深さ(mm)
17・25・30・35・40・50・55・60・70
ねじ長さ(mm)
14・20・29・30・32・38・40・45・48・50・60
表面処理
3価ホワイト・その他・生地/未処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャーナイロンプラグ デュオパワーフィッシャー(10件のレビュー)
779税込857
1箱(60本)ほか
当日出荷
材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
コンクリットプラグ WAKI(和気産業)コンクリットプラグWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
179税込197
1袋(6個)ほか
当日出荷
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(25本)ほか
当日出荷
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
カールプラグ カールカールプラグカール(24件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐酸性に富み、腐食知らず良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
Fプラグ アックスブレーンFプラグアックスブレーン(17件のレビュー)
879税込967
1パック(30本)ほか
当日出荷
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
329税込362
1セット(10本)ほか
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
カールPCプラグ カールカールPCプラグカール(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50本)ほか
当日出荷
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
コンクリットプラグ 若井産業コンクリットプラグ若井産業(2件のレビュー)
739税込813
1パック(80本)ほか
当日出荷
密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質ナイロン
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(200本)ほか
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー(パック品) 大阪魂フィッシャー(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
719税込791
1箱(80本)ほか
当日出荷
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(160本)ほか
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
ナイロンプラグS フィッシャージャパンナイロンプラグSフィッシャージャパン(2件のレビュー)
689税込758
1箱(100個)
当日出荷
回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
PCプラグ(パック品) カールPCプラグ(パック品)カール(12件のレビュー)
289税込318
1パック(44本)ほか
当日出荷
スタープラグ マーベルスタープラグマーベル(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!割れない!抜けない!腐らない!
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(16本)ほか
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
コンクリットプラグF-6(200P)ハコイリ 若井産業コンクリットプラグF-6(200P)ハコイリ若井産業
999税込1,099
1箱(200本)
当日出荷
カールPCプラグ 袋入り WAKI(和気産業)カールPCプラグ 袋入りWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
418税込460
1袋(76本)ほか
当日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製。軟質のプラスチックでできていますので割れることがありません。
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
719税込791
1パック(70本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
モンゴジプサムアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴジプサムアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(100本)
当日出荷
下穴不要。Vカッターが直進切り込み先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチバックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティングドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。全長(mm)25頭部径(Φmm)13
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノプラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)サンコーテクノ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
ゼットプラグ(ケース入り) マーベルゼットプラグ(ケース入り)マーベル(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50本)ほか
当日出荷
安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質樹脂適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
エビ モンゴマルチプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴマルチプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(30本)ほか
当日出荷
コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
カールPCプラグ WAKI(和気産業)カールPCプラグWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
109税込120
1袋(9個)ほか
当日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ適合材コンクリート
フィッシャープラグ フィッシャーフィッシャープラグフィッシャー
769税込846
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(96本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)6寸法(mm)25ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
スマートプラグ サンコーテクノスマートプラグサンコーテクノ
1,698税込1,868
1パック(120本)ほか
当日出荷
多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,498税込4,948
1箱(15本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
コンクリットプラグF-5(250P)ハコイリ 若井産業コンクリットプラグF-5(250P)ハコイリ若井産業(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(250本)
当日出荷
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1個(135本)ほか
当日出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)5寸法(mm)22ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
PCプラグビスツキ WAKI(和気産業)PCプラグビスツキWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
128税込141
1袋(4個)ほか
当日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ十字穴番号No.2適合材コンクリート
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
609税込670
1パック(14本)ほか
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
プラスチックプラグ SK(新潟精機)プラスチックプラグSK(新潟精機)
539税込593
1パック(40本)ほか
当日出荷
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。材質プラスチック適合材コンクリート、タイル・石材
マルチプラグ(ツバ付) アックスブレーンマルチプラグ(ツバ付)アックスブレーン
1,598税込1,758
1箱(120本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ALC、合板、プラスタ-ボ-ドの取り付けに最適!
適合材ALC、合板、プラスターボード
エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴクアトロプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(15本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱) KFC(ケー・エフ・シー)ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)15材質表面処理生地
ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸ナイロンプラグ TUタイプ峰岸(1件のレビュー)
279税込307
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン6(PA6)
モンゴGLアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定目標をしっかり捉える先端ドリルポイントバックツイストロックでアンカーの供回りなし4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへドライバーにピッタリフィットのビットホールハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上全長(mm)25頭部径(Φmm)13トラスコ品番273-9976材質樹脂質量(g)200適合材石膏ボード適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
フィッシャーターボアンカFTP フィッシャーフィッシャーターボアンカFTPフィッシャー
1,998税込2,198
1パック(25個)
当日出荷
用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。適合材ALC
エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビモンゴナイロンプラグ 徳用セットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(600本)ほか
当日出荷

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ