絞り込み
ブランド
  • マーベル(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 19.7(1)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(3)
  • タイル(1)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 48(1)
  • 55(1)
材質
  • ABS
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(6)
  • SUS310S(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(54)
  • ナイロン(37)
  • プラスチック(1)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • ポリプロピレン(PP)(11)
  • (18)
外径(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10.5(1)
  • 13.5(1)
  • 17.5(1)
  • 19.2(1)
7・8・10.5・13.5・17.5・19.2
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
25・30・40・45・50・60
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシャー(パック品) 大阪魂フィッシャー(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
719税込791
1箱(80本)ほか
当日出荷
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
モンゴGLアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定目標をしっかり捉える先端ドリルポイントバックツイストロックでアンカーの供回りなし4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへドライバーにピッタリフィットのビットホールハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上全長(mm)25頭部径(Φmm)13トラスコ品番273-9976材質樹脂質量(g)200適合材石膏ボード適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
ゼットプラグ(ケース入り) マーベルゼットプラグ(ケース入り)マーベル(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(30本)ほか
当日出荷
安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質樹脂適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,498税込4,948
1箱(70本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ