絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
ドリル径(Φmm)
  • 14
  • 4(14)
  • 4.2~4.3(2)
  • 4.5(3)
  • 4.8(3)
  • 5(33)
  • 5~5.5(2)
  • 5.5(4)
  • 6(47)
  • 7(6)
  • 7.5(6)
  • 8(34)
  • 8.5(2)
  • 9.5(3)
  • 10(20)
  • 10.3(1)
  • 11(1)
  • 11.7(1)
  • 12(9)
  • 12.8(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(2)
  • タイル(1)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
長さ(mm)
  • 32(1)
  • 43(1)
外径(Φmm)
  • 13.5(1)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ABS(1)
樹脂
ねじ長さ(mm)
  • 45(1)
45
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・MARVEL CORPORATION(マーベル)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴナイロンプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(15本)
    当日出荷
    最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
    適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
  • ASプラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ASプラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(25本)
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
    材質樹脂適合材コンクリート、ブロック

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ