絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 7
- 4(14)
- 4.2~4.3(2)
- 4.5(3)
- 4.8(3)
- 5(39)
- 5~5.5(2)
- 5.5(4)
- 6(53)
- 7.5(6)
- 8(38)
- 8.5(2)
- 9.5(3)
- 10(24)
- 10.3(1)
- 11(1)
- 11.7(1)
- 12(11)
- 12.8(1)
- 14(2)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(6)
- タイル(3)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 25(4)
- 32(1)
- 35(2)
- 50(1)
外径(Φmm)
- 7.5(2)
材質
- 樹脂すべて(4)
- ナイロン(1)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 鉄(1)
ブランド
- エスコ(3)
- カール(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
エスコ・カール・MARVEL CORPORATION(マーベル)・SK(新潟精機)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。

カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(110本)ほか当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
ゼットプラグ(カップ入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981箱(110本)当日出荷安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
コンクリート用プラグセット
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
7x38mm スクリュープラグ(120個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(120個)翌日出荷材質塩化ビニール色緑下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×38入数120
7x32mm スクリュープラグ(140個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(140個)翌日出荷材質塩化ビニール色緑下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×32入数140
7x25mm スクリュープラグ(160個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(160個)翌日出荷材質塩化ビニール色緑下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×25入数160
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー