絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • サンコーテクノ(4)
  • フィッシャー(3)
  • マーベル(3)
  • カール(2)
  • TRUSCO(2)
  • 若井産業(2)
  • 峰岸(2)
  • 大阪魂(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ユニカ(1)
  • 旭化学工業(1)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M12(1)
  • その他(1)
ドリル径(Φmm)
  • 3.8(1)
  • 4(6)
  • 4.5(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 5(16)
  • 5.5(1)
  • 6(4)
  • 6.5(1)
  • 7(4)
  • 7.5(3)
  • 8(3)
  • 45(1)
適合材
  • ALC(7)
  • その他(1)
  • コンクリート(13)
  • タイル(2)
  • ブロック(5)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(2)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 25
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 28(1)
  • 30(13)
  • 32(4)
  • 35(13)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 38(5)
  • 40(14)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 50(25)
  • 60(9)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 100(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS310S(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(16)
  • ABS(2)
  • ナイロン(13)
  • プラスチック(1)
  • (3)
ステンレス・亜鉛合金ダイカスト・樹脂・鉄
外径(Φmm)
  • 3.8(1)
  • 4(4)
  • 4.8(1)
  • 5(4)
  • 5.5(2)
  • 6.5(2)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 8.5(1)
3.8・4・4.8・5・5.5・6.5・7・7.5・8.5
埋め込み深さ(mm)
  • 17(1)
  • 25(2)
17・25
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
  • 32(2)
25・32
表面処理
  • その他(1)
  • 生地/未処理(1)
その他・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャーナイロンプラグ デュオパワーフィッシャー(10件のレビュー)
779税込857
1箱(100本)
当日出荷
材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
369税込406
1セット(35本)ほか
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
カールPCプラグ カールカールPCプラグカール(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(250本)ほか
当日出荷
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(200本)ほか
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
PCプラグ(パック品) カールPCプラグ(パック品)カール(12件のレビュー)
289税込318
1パック(44本)ほか
当日出荷
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(60本)
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
スタープラグ マーベルスタープラグマーベル(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(160本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!割れない!抜けない!腐らない!
エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
モンゴジプサムアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴジプサムアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(100本)
当日出荷
下穴不要。Vカッターが直進切り込み先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチバックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティングドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。全長(mm)25頭部径(Φmm)13
スマートプラグ サンコーテクノスマートプラグサンコーテクノ
1,698税込1,868
1パック(180本)
当日出荷
多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノプラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)サンコーテクノ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴクアトロプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(220本)
当日出荷から3日以内出荷
4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,798税込5,278
1箱(70本)
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
フィッシャープラグ フィッシャーフィッシャープラグフィッシャー
769税込846
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックプラグ SK(新潟精機)プラスチックプラグSK(新潟精機)
539税込593
1パック(40本)
当日出荷
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。材質プラスチック適合材コンクリート、タイル・石材
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
669税込736
1パック(18本)
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸ナイロンプラグ TUタイプ峰岸(1件のレビュー)
329税込362
1セット(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン6(PA6)
モンゴGLアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定目標をしっかり捉える先端ドリルポイントバックツイストロックでアンカーの供回りなし4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへドライバーにピッタリフィットのビットホールハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上全長(mm)25頭部径(Φmm)13トラスコ品番273-9976材質樹脂質量(g)200適合材石膏ボード適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
オールプラグステンレス サンコーテクノオールプラグステンレスサンコーテクノ
3,398税込3,738
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ネイルプラグ ステンレスタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(200本)
当日出荷から9日以内出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
材質本体:ナイロンビス:ステンレス
SUSオールプラグ 大阪魂SUSオールプラグ大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
材質SUS
マルチプラグ 箱入 若井産業マルチプラグ 箱入若井産業
1,698税込1,868
1箱(190本)
4日以内出荷
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%長さ(mm)25寸法(mm)5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)30~32+取付物厚さねじ径(Φmm)3.0~4.0
オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品 サンコーテクノオールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品サンコーテクノ
899税込989
1パック(100本)
4日以内出荷
2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。
用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン
NKプラグ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂NKプラグ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
エヌピープラグ NASタイプ ユニカエヌピープラグ NASタイプユニカ
2,198税込2,418
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
ストロングプラグ 旭化学工業ストロングプラグ旭化学工業
899税込989
1箱(200本)
4日以内出荷から5日以内出荷
打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
スタープラグ マーベルスタープラグマーベル
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
全長(mm)25適合材コンクリート、ALC
マルチプラグ バリューパック 若井産業マルチプラグ バリューパック若井産業
4,598税込5,058
1箱(90本×5パック)
3日以内出荷
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%
ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャーナイロンプラグ”SX GREENプラグ”フィッシャー
999税込1,099
1箱(90本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番693-5238材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)25下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3使用ビス径(mm)3~4穿孔深さ(mm)35
ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(1000本)
翌々日出荷
取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに適合材ALC・コンクリート材質本体:ナイロン、ビス:スチール質量(kg)2頭部形状サラ
モンゴジプサムアンカーセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴジプサムアンカーセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1セット(20本×12袋)
翌日出荷
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上全長(mm)25頭部径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ