絞り込み
ねじの呼び
- その他(3)
ドリル径(Φmm)
- 5(3)
- 6(4)
- 7(3)
- 8(4)
- 10(3)
- 12(2)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
- 石材(1)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 50(1)
- 60(1)
材質
- 樹脂すべて(24)
- ナイロン(10)
- 塩ビ(PVC)(14)
埋め込み深さ(mm)
- 60(2)
- 70(1)
60・70
ブランド
- エスコ
- フィッシャージャパン(33)
- 若井産業(18)
- サンコーテクノ(12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- 大阪魂(10)
- アックスブレーン(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- WAKI(和気産業)(5)
- OHSATO(大里)(5)
- ユニカ(4)
- カール(3)
- TRUSCO(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 峰岸(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- 旭化学工業(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- ブランドをもっと見る

ターボアンカー(ALC用)
エスコ¥5,900税込¥6,4901箱(50本)翌日出荷ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
8x50mm スクリュープラグ(80個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(80個)翌日出荷材質塩化ビニール色青下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×50入数80
6x25mm スクリュープラグ(200個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(200個)翌日出荷材質塩化ビニール色黄下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×25入数200
6x30mm スクリュープラグ
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-2材質ナイロン下穴径(Φmm)6適合ねじ3.5/5.1mmプラグ(mm)Φ6×30
ネイルプラグ
エスコ¥2,130税込¥2,3431箱(100本)翌日出荷入数:100本。下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ドライバーでゆるめます。下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。-40~80℃範囲内で使用して下さい。ポリアミド(合成繊維の一種)製。コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ネジを緩めると、取り外せます。材質ポリアミド下穴径(Φmm)5引張強度(kg)【コンクリート・レンガ】10剪断強度(kg)【コンクリート・レンガ】30板厚(mm)【固定】最大5プラグ(mm)Φ5×35適合材コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロック
ターボアンカー (ALC用)
エスコ¥7,050税込¥7,7551箱(50個)翌々日出荷入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に材質ナイロン寸法(mm)ねじこみ量:45~60全長(mm)60下穴径(Φmm)12適合ねじ(mm)木ねじ:7~8頭部径(Φmm)20埋め込み深さ(mm)60適合材ALC本体径(mm)18.5下穴深さ(mm)70適合ボルトM8、W5/16
12x50mm スクリュープラグ(30個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(30個)翌日出荷材質塩化ビニール色紫下穴径(Φmm)ドリル径:12適合ねじ(mm)8.0~9.5プラグ(mm)Φ12×50入数30
10x63mm スクリュープラグ(50個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(50個)翌日出荷材質塩化ビニール色紺下穴径(Φmm)ドリル径:10適合ねじ(mm)6.2~6.8プラグ(mm)Φ10×63入数50
10x50mm スクリュープラグ(60個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(60個)翌日出荷材質塩化ビニール色紺下穴径(Φmm)ドリル径:10適合ねじ(mm)6.2~6.8プラグ(mm)Φ10×50入数60
10x38mm スクリュープラグ(80個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(80個)翌日出荷材質塩化ビニール色紺下穴径(Φmm)ドリル径:10適合ねじ(mm)6.2~6.8プラグ(mm)Φ10×38入数80
8x38mm スクリュープラグ(100個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(100個)翌日出荷材質塩化ビニール色青下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×38入数100
8x25mm スクリュープラグ(100個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(100個)翌日出荷材質塩化ビニール色青下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×25入数100
7x38mm スクリュープラグ(120個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(120個)翌日出荷材質塩化ビニール色緑下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×38入数120
7x32mm スクリュープラグ(140個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(140個)翌日出荷材質塩化ビニール色緑下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×32入数140
7x25mm スクリュープラグ(160個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(160個)翌日出荷材質塩化ビニール色緑下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×25入数160
6x38mm スクリュープラグ(150個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(150個)翌日出荷材質塩化ビニール色黄下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×38入数150
6x32mm スクリュープラグ(180個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(180個)翌日出荷材質塩化ビニール色黄下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×32入数180
5x25mm スクリュープラグ(250個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(250個)翌日出荷材質塩化ビニール色橙下穴径(Φmm)ドリル径:5適合ねじ(mm)2.7~3.1プラグ(mm)Φ5×25入数250
8x40mm スクリュープラグ
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-3材質ナイロン下穴径(Φmm)8適合ねじ4.5/6.2mmプラグ(mm)Φ8×40
5x25mm スクリュープラグ
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-1材質ナイロン下穴径(Φmm)5適合ねじ2.7/4.1mmプラグ(mm)Φ5×25
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー