絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 5(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
- 石材(1)
- 石膏ボード(1)
材質
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
ブランド
- エスコ
- 若井産業(12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- WAKI(和気産業)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- アックスブレーン(2)
- カール(2)
- SK(新潟精機)(2)
- OHSATO(大里)(2)
- TRUSCO(1)
- JAPPY(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
「ドリル径(Φmm)」から絞り込む
5(1)

ネイルプラグ
エスコ¥2,130税込¥2,3431箱(100本)翌日出荷入数:100本。下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ドライバーでゆるめます。下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。-40~80℃範囲内で使用して下さい。ポリアミド(合成繊維の一種)製。コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ネジを緩めると、取り外せます。材質ポリアミド下穴径(Φmm)5引張強度(kg)【コンクリート・レンガ】10剪断強度(kg)【コンクリート・レンガ】30板厚(mm)【固定】最大5プラグ(mm)Φ5×35適合材コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロック