絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M8(6)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • (1)
長さ(mm)
  • 70(4)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
  • 9(2)
  • 12(1)
適合材
  • その他(2)
  • 中空壁・母材(2)
ねじ長さ(mm)
  • 50
  • 13(4)
  • 15(4)
  • 20(8)
  • 23(7)
  • 24(2)
  • 26(7)
  • 27(2)
  • 30(8)
  • 32(2)
  • 33(5)
  • 40(12)
  • 43(6)
  • 46(8)
  • 60(8)
  • 66(5)
  • 70(3)
  • 73(5)
  • 76(5)
  • 90(3)
埋め込み深さ(mm)
  • -(1)
-
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • 大阪魂(3)
  • 若井産業(1)
サンコーテクノ・大阪魂・若井産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(1)
M4(1)
M5(1)
M8(6)
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
7,098税込7,808
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
15,980税込17,578
1箱(50本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
アリゲーター 箱入 若井産業アリゲーター 箱入若井産業
9,698税込10,668
1箱(200本)
当日出荷
用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
アメラハンガー サンコーテクノアメラハンガーサンコーテクノ
19,980税込21,978
1箱(50本)
4日以内出荷
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができますRoHS指令(10物質対応)対応
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノアメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け材質ステンレス

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー