絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M10(4)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • (2)
長さ(mm)
  • 37(1)
  • 100(4)
ドリル径(Φmm)
  • 11(3)
  • 15(1)
適合材
  • 中空壁・母材(1)
ねじ長さ(mm)
  • 76
  • 13(4)
  • 15(4)
  • 20(8)
  • 23(7)
  • 24(2)
  • 26(7)
  • 27(2)
  • 30(8)
  • 32(2)
  • 33(5)
  • 40(12)
  • 43(6)
  • 46(8)
  • 50(7)
  • 60(8)
  • 66(5)
  • 70(3)
  • 73(5)
  • 90(3)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • サンコーテクノ(1)
  • Rapid(ラピッド)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・Rapid(ラピッド)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(1)
M10(4)
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質ステンレス
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
24,980税込27,478
1箱(50本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
C型フックセット Rapid(ラピッド)C型フックセットRapid(ラピッド)
1,298税込1,428
1箱(12本)
当日出荷
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本トラスコ品番663-8468セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール全長(mm)37下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76適合板厚(mm)6~16頭部径(Φmm)16最大引張荷重(kN)0.15ねじの呼びM5

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー