絞り込み
ブランド
  • Rapid(ラピッド)(2)
ねじの呼び
  • M5(2)
材質
  • (2)
長さ(mm)
  • 37
  • 25(2)
  • 30(6)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 40(12)
  • 45(2)
  • 46(2)
  • 50(7)
  • 52(2)
  • 60(8)
  • 62(2)
  • 65(2)
  • 70(7)
  • 75(2)
  • 80(5)
  • 90(7)
  • 100(4)
  • 110(2)
  • 130(1)
ドリル径(Φmm)
  • 11(2)
ねじ長さ(mm)
  • 48(1)
  • 76(1)
48・76
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(2)
中空壁用アンカープラグ Rapid(ラピッド)中空壁用アンカープラグRapid(ラピッド)
869税込956
1箱(10本)
当日出荷
精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
C型フックセット Rapid(ラピッド)C型フックセットRapid(ラピッド)
1,298税込1,428
1箱(12本)
当日出荷
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本トラスコ品番663-8468セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール全長(mm)37下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76適合板厚(mm)6~16頭部径(Φmm)16最大引張荷重(kN)0.15ねじの呼びM5

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー