絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M5(2)
長さ(mm)
- 37
- 25(32)
- 30(15)
- 32(24)
- 35(23)
- 38(13)
- 40(29)
- 45(18)
- 50(27)
- 52(11)
- 54(6)
- 55(7)
- 60(25)
- 65(16)
- 70(28)
- 75(7)
- 80(23)
- 90(22)
- 100(21)
- 102(5)
- 120(8)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
- 11(2)
ねじ長さ(mm)
- 48(1)
- 76(1)
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- Rapid(ラピッド)(2)
MARVEL CORPORATION(マーベル)・Rapid(ラピッド)

中空壁用アンカープラグ
Rapid(ラピッド)¥869税込¥9561箱(10本)当日出荷精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
C型フックセット
Rapid(ラピッド)¥1,298税込¥1,4281箱(12本)当日出荷アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本トラスコ品番663-8468セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール全長(mm)37下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76適合板厚(mm)6~16頭部径(Φmm)16最大引張荷重(kN)0.15ねじの呼びM5
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品] ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05843368-261020-02.jpg)