絞り込み
ねじの呼び
- M5(2)
材質
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 37
- 25(3)
- 30(6)
- 32(2)
- 35(2)
- 40(13)
- 41(2)
- 45(3)
- 50(8)
- 52(5)
- 60(9)
- 62(3)
- 65(2)
- 70(7)
- 72(3)
- 80(5)
- 90(8)
- 100(4)
- 102(2)
- 110(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 11(2)
ねじ長さ(mm)
- 48(1)
- 76(1)
ブランド
- Rapid(ラピッド)(2)
Rapid(ラピッド)
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(2)

中空壁用アンカープラグ
Rapid(ラピッド)¥869税込¥9561箱(10本)当日出荷精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
C型フックセット
Rapid(ラピッド)¥1,298税込¥1,4281箱(12本)当日出荷アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本トラスコ品番663-8468セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール全長(mm)37下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76適合板厚(mm)6~16頭部径(Φmm)16最大引張荷重(kN)0.15ねじの呼びM5