中空壁用アンカー :「アスロック用」の検索結果
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(2)
M10(2)
W3/8(1)
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
材質ステンレス
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)1~10
付属品ステンレスナット・ワッシャー付
種別おねじタイプ
適合材ALCパネル
『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
- トリプルグリップ
- タイロックアンカー
- ボードアンカー
- 中空壁用アンカー
- エーエルシーアンカー
石膏ボード用アンカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。