絞り込み
ねじの呼び
  • M8(2)
  • W3/8(1)
適合材
  • ALC(1)
ドリル径(Φmm)
  • 14.5
  • 12(1)
  • 16.5(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 50(1)
  • 70(1)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (1)
長さ(mm)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 75(1)
50・63・75
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 20(1)
14・20
外径(Φmm)
  • 14.5(2)
  • 15(1)
14.5・15
表面処理
  • 3価クロメート(2)
3価クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーめねじサンコーテクノ
6,120税込6,732
1個(30個)
当日出荷から4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質【本体・スリーブ】スチール表面処理三価クロメート/カラー:樹脂最大取付物厚さ(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
エーエルシーアンカーステンレスおねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーステンレスおねじサンコーテクノ
10,080税込11,088
1個(30個)
4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材料【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
エーエルシーアンカー AZタイプ サンコーテクノエーエルシーアンカー AZタイプサンコーテクノ
6,298税込6,928
1セット(50本)
当日出荷
ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)15.0全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)14.5埋め込み深さ(mm)50トラスコ品番376-5130材質ナイロン質量(g)10.5表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]穿孔深さ(mm)60推奨締付トルク(N・m)5

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

エーエルシーアンカー