3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 14
仕様チューブ外径 = 22mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 22mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 22mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 22mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - ダブル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 22mmチューブヘルドの数 = ダブル最大チューブ外径 = 22mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

『油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります