ナロー3型 ハンドルSETハリケーン5日以内出荷
付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 スペーサーリング(HB0881) ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
用途CB250R(18- MC52 ABS無し)付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
コンドル ハンドルSETハリケーン5日以内出荷
付属 クラッチケーブル_別途 スペーサーリング(HB0881) ハンドルの穴開け加工が必要
用途CB250R(18- MC52 ABS無し)付属品クラッチケーブル
クォーター2型 ハンドルSETハリケーン5日以内出荷
付属 クラッチケーブル_別途 スペーサーリング(HB0881) ハンドルの穴開け加工が必要
用途CB250R(18- MC52 ABS無し)付属品クラッチケーブル色クロームメッキ
ナロー2型 ハンドルSETハリケーン5日以内出荷
付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 スペーサーリング(HB0881) ハンドルの穴開け加工が必要
用途CB250R(18- MC52 ABS無し)付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
POLICE 2型 ハンドルSETハリケーン5日以内出荷
付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 スペーサーリング(HB0881) ハンドルの穴開け加工が必要
用途CB250R(18- MC52 ABS無し)付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
POLICE 3型 ハンドルSETハリケーン5日以内出荷
付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 スペーサーリング(HB0881) ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
用途CB250R(18- MC52 ABS無し)付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
ヨーロピアン1型 ハンドルSETハリケーン5日以内出荷
付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 スペーサーリング(HB0881) ハンドルの穴開け加工が必要
用途CB250R(18- MC52 ABS無し)付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
クォーター3型 ハンドルSETハリケーン5日以内出荷
付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 スペーサーリング(HB0881) ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
用途CB250R(18- MC52 ABS無し)付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース色クロームメッキ
ヨーロピアン3型 ハンドルSETハリケーン5日以内出荷
付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 スペーサーリング(HB0881) ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
用途CB250R(18- MC52 ABS無し)付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
ヨーロピアン2型 ハンドルSETハリケーン5日以内出荷
付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 スペーサーリング(HB0881) ハンドルの穴開け加工が必要
用途CB250R(18- MC52 ABS無し)付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
クォーター4型 ハンドルSETハリケーン7日以内出荷
付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 スペーサーリング(HB0881) ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
用途CB250R(18- MC52 ABS無し)付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース色クロームメッキ
ロング クラッチケーブルハリケーン5日以内出荷
用途CB250R(MC52) 120mmロング_CB125R(JC79) 100mmロング長さ(mm)(アウター)970適合車種CB250R(MC52):120mmロング、CB125R(JC79):100mmロング
ロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ハンドルアップスペーサーH25ハリケーン(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。
仕様ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用
延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ロングケーブル [スロットル]ハリケーン4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
バーハンドルkitハリケーン(1件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
セパレートハンドルハリケーン(1件のレビュー)4日以内出荷から19日以内出荷
独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
カワサキホルダーKitハリケーン4日以内出荷
適合車種カワサキ セパレートハンドル車仕様バーハンドル取付用ホルダー ステンレスボルト使用主な適合車種ZZR250/400/1100・ZX10・ZX11・GPZ400S・GPZ400R/600R/750R/900R・GPZ1000RX・GPZ1100(95-・水冷)・GPX250R/400R/750R・FX400R
バーハンドル ブラケットハリケーン4日以内出荷
ノーマルトップブリッジの上に取付けるだけで、バーハンドル仕様に変更。上に重ねる為、見た目のフォークの突き出しが少なくなりステム部分を隠すので、スッキリバランスが良くなります。
バーハンkit専用ハンドルハリケーン4日以内出荷から9日以内出荷
引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。
ハンドルアップスペーサーH11ハリケーン4日以内出荷
ノーマルハンドルの下に挟みつけてポジションアップ。
仕様ノーマルハンドルの下に挟み付けてポジション11mmアップ、ノーマルケーブル類で取付OK フォーク径Φ37色ブラックアルマイト適合車種CBR250R (MC41) 、ABS可主な適合車種CBR250R(MC41-1000001-)
セパレートハンドルハリケーン4日以内出荷から9日以内出荷
Φ22.2mmタイプIIIバー。傾斜角度0から18°アルミサイドキャップ付。
ハンドル径(Φmm)(内径)18適合車種GSX250R(DN11A)ホルダー径(mm)(内径)37
BMコンチ3型 ハンドルkitハリケーン6日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル&スペーサーリング_ノーマルケーブル類のままで取付可。
スイッチ穴加工済み。
適合車種CB250R(MC52)、CB125R(JC79)仕様ノーマル比10mmアップ・30mmバック
スイッチYAMAHA(ヤマハ)税込¥7,698¥6,998
シール オイルYAMAHA(ヤマハ)税込¥1,318¥1,198