絞り込み
ブランド
- ACDelco
- モノタロウ(97)
- ホンダ(461,855)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,357)
- スズキ(46,550)
- Kawasaki(43,786)
- TAKEGAWA(武川)(6,480)
- DAYTONA(デイトナ)(5,274)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,046)
- KITACO(2,902)
- CF POSH(2,575)
- POSH Faith(2,419)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,991)
- KIJIMA(キジマ)(1,841)
- PMC(1,552)
- ハリケーン(1,346)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,276)
- brembo(1,251)
- AFAM(アファム)(1,244)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,180)
- ブランドをもっと見る
特価

バッテリーチャージャー 12V専用
ACDelco¥29,980税込¥32,9781台欠品中全充電領域パルス方式+マイコン制御による4ステージ自動充電。充電しながらダメージを修復。5種類の充電電流レートを簡単選択(2A/6A/10A/12A/15A)。充電過程に「回復充電機能」を追加。過放電バッテリーをやさしく活性化。車載のまま充電OK!!。さまざまな始動用バッテリーに対応(充電制御車用・アイドリングストップ車用・ハイブリッド車用補機バッテリー・EN(LN)バッテリー)。マリン用ディープサイクルバッテリー対応。リフレッシュ充電機能・メンテナンスモード機能を搭載用途バッテリー充電器適合AC to DC変換率:80%approx質量(g)1950寸法幅226X奥行140X高さ190定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、リフレッシュ充電機能、バッテリー検査機能、、オートウエイクアップ機能、、LED表示、デジタルディスプレー表示使用電源(V)AC100定格出力電圧DC12V/15Aバッテリー容量(Ah)充電可能:12Vバッテリー:8~(5時間率)/二輪車用12Vバッテリー:8~20(10時間率)適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)/船舶用ディープサイクルバッテリー/AGM・ジェル方式バッテリー/アイドリングストップバッテリー(ISS)/充電制御車バッテリー定格入力270VA最大出力電力220VAステージ数充電:4ステージ