フォグランプステー 22.2/32mmクランプ M8/10
好評発売中のフォグランプ LED M1タイプの取付けを考えたクランプタイプのユニバーサルマウントブラケットがついに登場!! フォグランプ取付け部が360度回転するので思い通りの場所へ設置することができます。またインナーの取付け、組み合わせで22mm、25mm、32mmのクランプが可能。フォグランプ取付け穴はM8/10ボルトで使用可能。(M10の場合少しきつめです。)
- クランプ幅(mm)
- 20
- 寸法(幅W×長さL)(mm)
- フォグランプマウント面:28×40
- 内容量
- 1個
注意
※1個販売になります。左右で使用する場合は2個ご購入ください。電装 の新着商品
カテゴリ