701 LED フラッシャー

701 LED フラッシャー - ZETA RACING(ジータレーシング)701 LED フラッシャー - ZETA RACING(ジータレーシング)701 LED フラッシャー - ZETA RACING(ジータレーシング)701 LED フラッシャー - ZETA RACING(ジータレーシング)701 LED フラッシャー - ZETA RACING(ジータレーシング)701 LED フラッシャー - ZETA RACING(ジータレーシング)701 LED フラッシャー - ZETA RACING(ジータレーシング)701 LED フラッシャー - ZETA RACING(ジータレーシング)

スポーツバイクにフィットする、汎用性の高いシンプルな小型LEDウインカー。
コンパクトでありながら、スピード感のあるデザインを採用。
高強度アルミニウムボディとステンレス製M8ボルトを使用した強靭な外装は、防塵防水性能をIP66までクリアしており、十分な耐久性を確保。
Eマークを取得済みで、車検にも対応する。
ボディ:マットブラック(粉体塗装)
レンズ:クリア
-素材-
ボディ:アルミニウム合金
ボルト:ステンレス合金
レンズ:アクリル樹脂
-サイズ-
全長:ボルト無しで約34mm
幅:約15mm
高さ:約14.5mm
配線長さ:約280mm
-仕様-
発光色:オレンジ
電源:DC12V車専用
消費電力:0.74W/1個
配線:ギボシ加工済み

内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04883939ZR46-0119
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする