YAMAHA 2026FWライディングパーカー
高機能、冬を攻める、超軽量の中綿入りウィンターパーカー
肩・肘・背中にプロテクターを標準装備
ライディング専用立体裁断パターンを採用し、快適な着心地を確保 さらに表地の防風ストレッチ素材と中綿によりバイク乗車時の寒さを軽減
フードにはバタつき防止タブとドローコードを備え、ライディング時の快適性とスタイルを両立
ヤマハロゴが胸部にあしらわれている
防風
肩肘:ソフトプロテクター
背中:ソフトプロテクター
(プロテクターは別売でCEレベル2へアップグレード可能)
仕様
ライディング専用立体パターン採用、フードバタつき防止タブ、襟首部ドローコード、防風フラップ前立て
- 材質
- 表地:ポリエステル防風3層ストレッチ、裏地:ナイロンタフタ、中綿:ポリエステル中綿
- 材質(中綿)
- ポリエステル中綿
- 材質(裏地)
- ナイロンタフタ
- 材質(表地)
- 防風3層ストレッチ
- 内容量
- 1着
注意
※ボタンタイプ胸部プロテクター取付にはボディプロテクターアダプター(Q1DKSTY1100F)(別売り)が必要です。※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
※洗濯の際は、プロテクターを取り外してください。
※数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
全8種類を絞り込む
サイズ
色
ライダーズグッズ の新着商品
カテゴリ

































