曜日別特売

YAMAHA 2026FWジャケット

YAMAHA 2026FWジャケット - YAMAHA(ヤマハ)YAMAHA 2026FWジャケット - YAMAHA(ヤマハ)YAMAHA 2026FWジャケット - YAMAHA(ヤマハ)YAMAHA 2026FWジャケット - YAMAHA(ヤマハ)YAMAHA 2026FWジャケット - YAMAHA(ヤマハ)YAMAHA 2026FWジャケット - YAMAHA(ヤマハ)YAMAHA 2026FWジャケット - YAMAHA(ヤマハ)

軽い、暖かい、フルプロテクション。三拍子そろった中綿入りウィンタージャケット
肩・肘にCE レベル1プロテクター、背中にソフトプロテクターを標準装備
ライディング専用立体裁断パターンを採用し、快適な着心地を確保 さらに表地の防風ストレッチ素材と中綿によりバイク乗車時の寒さを軽減
スポーティな外観で寒い時期のライディングをサポート
ヤマハロゴが胸部にあしらわれている
防風
肩肘 CEレベル1プロテクター
背中 ソフトプロテクター
(背中のプロテクターは別売でCEレベル2へアップグレード可能)
仕様 ライディング専用立体パターン採用 裾口サイズ調整タブ 防風フラップ前立て

材質
表地:防風3層ストレッチ、裏地:ナイロンタフタ、中綿:ポリエステル中綿
材質(中綿)
ポリエステル中綿
材質(裏地)
ナイロンタフタ
材質(表地)
防風3層ストレッチ
内容量
1着
注意
※ボタンタイプ胸部プロテクター取付にはボディプロテクターアダプター(Q1DKSTY1100F)(別売り)が必要です
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます
※洗濯の際は、プロテクターを取り外してください
※数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます
全8種類を絞り込む
サイズ
色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04883546Q2DYSK00202Lブラック/イエローL
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
04883562Q2DYSK00201Mブラック/ブルーM
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
04883571Q2DYSK00201Lブラック/ブルーL
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
04883580Q2DYSK002013ブラック/ブルー3L
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
04883598Q2DYSK00201Xブラック/ブルー3L
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
04883607Q2DYSK00202Xブラック/イエローXL
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
04883641Q2DYSK002023ブラック/イエロー3L
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
04883650Q2DYSK00202Mブラック/イエローM
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする