絞り込み
ブランド
  • RK JAPAN
  • モノタロウ(97)
  • ホンダ(461,855)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,356)
  • スズキ(46,550)
  • Kawasaki(43,786)
  • TAKEGAWA(武川)(6,480)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,274)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,046)
  • KITACO(2,902)
  • CF POSH(2,575)
  • POSH Faith(2,419)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,991)
  • KIJIMA(キジマ)(1,841)
  • PMC(1,552)
  • ハリケーン(1,346)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1,276)
  • brembo(1,251)
  • AFAM(アファム)(1,244)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,180)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクーター用ドライブベルト RK JAPAN

    スクーター用ドライブベルト

    RK JAPAN(82件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
  • ジョイント RK JAPAN

    ジョイント

    RK JAPAN(40件のレビュー)
    178税込196
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

    Mega Alloy X PAD シンタード

    RK JAPAN(80件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
  • ノンシールチェーン420(STD 鉄色) RK JAPAN

    ノンシールチェーン420(STD 鉄色)

    RK JAPAN(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
  • Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

    Fine Alloy 55 PAD セミメタル

    RK JAPAN(33件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
  • ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPAN

    ノンシールチェーン428(STD 鉄色)

    RK JAPAN(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
    鉄色サイズ428
  • 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

    520XREシリーズシールチェーン

    RK JAPAN(1件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モーターサイクル用ドライブチェーン
    用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
  • RK 純正チェーンルブ RK JAPAN

    RK 純正チェーンルブ

    RK JAPAN(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布した直後から表面には薄く強い被膜を形成しローラー裏などの細かい隙間に浸透します。白い泡は拭き取れば無色透明になりブラックやゴールドのカラーチェーンの美しさを妨げません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量146mL危険物の性状非水溶性
  • レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU RK JAPAN

    レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU

    RK JAPAN(14件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。
    ゴールドタイプU
  • シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

    シールチェーンSTD(鉄色)

    RK JAPAN(19件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い排気量帯に適合。 各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。 通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。 XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。 独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。
    用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
  • ノンシールチェーン530(STD 鉄色) RK JAPAN

    ノンシールチェーン530(STD 鉄色)

    RK JAPAN(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
    サイズ530
  • RK 純正チェーンクリーナー RK JAPAN

    RK 純正チェーンクリーナー

    RK JAPAN(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    強力な洗浄剤と防錆剤を配合し、チェーンのシールを傷めない高性能クリーナーです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
  • ノンシールチェーン420(シルバー) RK JAPAN

    ノンシールチェーン420(シルバー)

    RK JAPAN(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏づけされた、確かな品質。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。GPシリーズ。どんなマシンにもマッチする、シックなシルバーチェーン。新手法のニッケルシルバーメッキ処理で、美しい光沢を放ちます。RKチェーンの中で、最もラインナップが充実しているカラーです。
    シルバーサイズ420
  • RK H.C.S プレミアム スプロケット 01PS 520サイズ RK JAPAN

    RK H.C.S プレミアム スプロケット 01PS 520サイズ

    RK JAPAN(5件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    漆黒の機能美 520サイズ 取付穴数 6個 センター穴(内径) 80mm ピッチ円直径(PCD) 100mm/104mm 対応ホイール PCD 100mm カワサキ純正ホイール PCD 104mm 社外ホイール
    主な適合車種JB-MAGTAN GALESPEED LAVORANTE(取付穴6/センター穴80mm/PCD100mm)KAWASAKI適合ホイール【純正(PCD100mm)】カワサキ、【社外(PCD104mm)】JB-MAGTAN・GALESPEED・LAVORANTE
  • 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

    525XREシリーズシールチェーン

    RK JAPAN(1件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モーターサイクル用ドライブチェーン
    用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
  • レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU RK JAPAN

    レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU

    RK JAPAN
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。
    用途モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。ゴールドサイズ420タイプU適合排気量(cc)50~150
  • 鳴き止めグリース RK JAPAN

    鳴き止めグリース

    RK JAPAN(18件のレビュー)
    809税込890
    1本(10g)
    当日出荷
    特殊固体潤滑材を配合。 優れた耐熱性と弾力性を持つ皮膜で制動時に発生する微振動を吸収し、ディスクブレーキの鳴きを防止します。
    危険物の類別非危険物
  • 90ツール部品 50 用ピン抜き棒 RK JAPAN

    90ツール部品 50 用ピン抜き棒

    RK JAPAN
    589税込648
    1個
    当日出荷
    標準同梱品 RK 70/50 ツールでも使用可能
  • シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

    シールチェーン BLシリーズ

    RK JAPAN(23件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム! 塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ! 銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮! 【X-XW】 強靭でありながら同スペック製品として最軽量! スムーズで俊敏な加速パフォーマンス! 【R-XW】 スポーツモデル実走行データを駆使して開発! 従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
    ブラック仕上電着ブラックコート
  • シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

    シールチェーン GVシリーズ

    RK JAPAN(8件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
  • 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

    530XREシリーズシールチェーン

    RK JAPAN
    399税込439
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モーターサイクル用ドライブチェーン
    用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
  • X-XWリングシールチェーン 520X-XW RK JAPAN

    X-XWリングシールチェーン 520X-XW

    RK JAPAN
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    X-XWシリーズ。怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化。レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性。X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。
    仕様標準装着ジョイント:CLFチェーンピッチ(mm)15.875ローラリンク内幅(W)(mm)6.35ピン長L(mm)ピン全長(総幅):20.9排気量(cc)指定:400~1000(空/油冷は1200ccまで)
  • RK 純正メンテナンスセット RK JAPAN

    RK 純正メンテナンスセット

    RK JAPAN(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    チェーンルブ、チェーンクリーナー、メンテナンスマニュアルが同梱されたお買い得なセットです。
    セット内容チェーンルブ(420mL)+チェーンクリーナー(420mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量336mL危険物の性状非水溶性
  • ジョイント RK JAPAN

    ジョイント

    RK JAPAN(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ゴールド継手カシメ式
  • 50ツール部品 フレアーピン 50用 RK JAPAN

    50ツール部品 フレアーピン 50用

    RK JAPAN
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    50ツールでは520/525/530/630 CLF用 70/90ツールでは630サイズのカシメ時に必要
  • レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPAN

    レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU

    RK JAPAN
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JP250クラスのレース用、グロムやZ125PRO等で使用されている420ノンシールチェーンからのコンバート用チェーン。 ●内外プレートに磨き&メッキ処理を施して旧モデル(GB)よりシールの耐久性をアップ、過酷なレースへ対応する為に安全性に優れたカシメジョイント(CLF)を設定、50ccベースのホビーレースからJ-GP3やMoto3迄幅広く使用可能 ●グロムやZ125PRO等125ccで420サイズを使用している車両のコンバートを可能に、耐久性や破断強度を犠牲にすることなく後輪出力を向上 ●メーカー製420サイズノンシールチェーンとの比較、重量 約10%の軽量化(スプロケットを含めた駆動系全体で20~30%程度の軽量化が図れます)強度 約15%UP、耐久性 約2~3倍(チェーンメンテナンス頻度が減少します) ●指定排気量:公道使用 50~125cc(428サイズからのコンバートは不可)、ロードレース(2st) 125cc以下、ロードレース(4st) 250cc以下(単気筒は300cc以下)耐久レースでの使用は不可
  • ノンシールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

    ノンシールチェーン GVシリーズ

    RK JAPAN(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    サイズ420ピッチ(mm)12.7シールMSローラリンク内幅(W)(mm)6.35適合排気量(cc)50cc~120cc(市販車4ストは125ccまで使用可)
  • 90ツール部品 フレアーピン 428用 RK JAPAN

    90ツール部品 フレアーピン 428用

    RK JAPAN
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    標準同梱品 415/428 CLF 用 RK 70 ツールでも使用可能 カシメ過ぎ防止ストッパー付き
  • 90ツール RK JAPAN

    90ツール

    RK JAPAN
    39,980税込43,978
    1本
    欠品中
    使いやすさと確実性を大幅にアップして新登場! 圧入やカシメ作業を行うプレッシャボルトが27ミリのラチェットレンチを使えるようになり、ジョイントを押さえるアジャスターも挿入式に。 手返し良い交換作業が可能です。更にフレアピンも改良されカシメ過ぎを防止するストッパー付きになりました。 尚一部パーツは70ツールに使用することが可能です。
    セット内容プレッシャーボルト(A・B)、キャップボルト、プレッシャーホルダー(428F/428C/520F/520C/50F/50C)、428用ガイドプレート、500用ガイドプレート(500/525/530)、バックアップピン、ウエッジホルダーセット、グリップハンドル、428用フレアーピン、50用フレアーピン(520/525/830/532)、ゴムキャップ、アジャスターボルト穴付、428用ピン抜き棒、50用ピン抜き棒(520/525/530/630)、ボディ(台座本体)
  • RK H.C.S プレミアム スプロケット 03PS 520サイズ RK JAPAN

    RK H.C.S プレミアム スプロケット 03PS 520サイズ

    RK JAPAN(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    漆黒の機能美 520サイズ 取付穴数 6個 センター穴(内径) 76mm ピッチ円直径(PCD) 100mm 対応ホイール PCD 100mm スズキ純正ホイール
    適合取付穴6/センター穴76mm/PCD100mm、SUZUKI適合ホイール【純正(PCD100mm)】スズキ
  • RK 150 チェーンカッター RK JAPAN

    RK 150 チェーンカッター

    RK JAPAN
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    製品セット内容。・本体。本体・グリップ・プレッシャーボルト(バンパー付き)。・50パーツ。ピン抜き棒・ピン抜き棒ガイド・切断ガイド・台座。・40パーツ。ピン抜き棒・ピン抜き棒ガイド・切断ガイド・台座。・630/428パーツ。60台座(ピン抜き棒/ガイドは50パーツと共通)。428台座(ピン抜き棒/ガイドは40パーツと共通)
  • 90ツール部品 プレッシャーボルトB RK JAPAN

    90ツール部品 プレッシャーボルトB

    RK JAPAN
    3,398税込3,738
    1個
    15日以内出荷
    標準同梱品。RK 70/50 ツールでも使用可能
  • 90ツール部品 キャップボルト RK JAPAN

    90ツール部品 キャップボルト

    RK JAPAN
    99税込109
    1個
    15日以内出荷
    標準同梱品。RK 70ツールでも使用可能
  • 90ツール部品 428 用ピン抜き棒 RK JAPAN

    90ツール部品 428 用ピン抜き棒

    RK JAPAN
    999税込1,099
    1個
    15日以内出荷
    標準同梱品。RK 70/50 ツールでも使用可能
  • 150チェーンカッター部品 ピン抜き棒 50用 RK JAPAN

    150チェーンカッター部品 ピン抜き棒 50用

    RK JAPAN
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    標準同梱品。RK 50 インパクトカッターでも使用可能
  • 150チェーンカッター部品 ツールボックス RK JAPAN

    150チェーンカッター部品 ツールボックス

    RK JAPAN
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    専用パーツを含めて一括収納できる専用ボックス。グリップハンドルは取り外して収納。プレッシャーボルトはつけたまま収納(取り外し作業の手間軽減・ネジ山にゴミが付着することの防止)。RK 50インパクトカッターでも使用可能
  • 428XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

    428XREシリーズシールチェーン

    RK JAPAN
    269税込296
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モーターサイクル用ドライブチェーン
    用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
  • レーシングチェーンGCレーシングシリーズ RK JAPAN

    レーシングチェーンGCレーシングシリーズ

    RK JAPAN
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    ミドルクラスレース用(ST600やJ-GP2等)の新規専用設計。小径ながら捻じり剛性や耐久性能を向上させた最新の「第四世代UWリング」を採用。廉価ながら内、外プレートゴールドメッキのレーシング「GC」カラーを採用。125cc-400cc迄の車両なら公道用として最軽量、薄型・軽量設計がピックアップ性の向上だけでなく優れた加速、低燃費、静粛性を実現。ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。
  • シールチェーン GCレーシングシリーズ RK JAPAN

    シールチェーン GCレーシングシリーズ

    RK JAPAN(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。250cc専用チェーンとして実績のあるWG520TRUのUシールを小径ながら捻じり鋼性や耐久性を向上させた最新の「第四世代UWリング」へアップグレード。最新型UWを使用するもリバーシブルのWGカラーをレース用「GC」カラーに変更することでコストダウンを実現。指定排気量ロードレース=~250cc(Ninja300/Z300/YZF-R3/MT-03/G310Rはレース用なら可) 公道使用=~125cc(DUKE125/CB125R等の428→520コンバート等)
    サイズ520
  • 強化カムチェーン RK JAPAN

    強化カムチェーン

    RK JAPAN
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    空冷Z専用、強化カムチェーン。STDテンショナー対応、ハイレスポンスエンジンで抜群の耐久性。高強度・高剛性に加えて、STDテンショナーとの相性を考慮したプレートサイズを採用。優れた耐久性はもちろん、バルブタイミングがずれにくく、確実なレスポンスを発揮。ピッチ:7.774, 内幅:4.76, ピン全長:12.5