バイク用品 :「ガレージ ドア」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。 一人でリアスタンドを掛けることに不安を感じている方でも、安心かつ簡単に使用できるリアスタンド。 バネクランプ機構付きのU型アタッチメントにより、スタンドがスプールから外れにくくなっています。 車両へワンタッチでセットしたら、スタンドを支えることなく楽々リフトアップが可能です。 リフトダウン時もスプールに固定されているので車体をおろした反動でスタンドが外れにくくなっています。 リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。 リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:242-343 / 幅調整:260-410 径(Φmm)スプール対応径:14~18※推奨径18 耐荷重(kg)200
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションパーツとして使用できるアダプター。貫通アクスルシャフト車専用で、リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)に便利。スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防ぎます。構成部品:アタッチメント(受け)×2、Φ8シャフト×1、カラー×2
用途リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションアダプター。シャフトを通すことでスイングアームからスタンドが外れないので安心。対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)。付属カラーでスイングアームとスタンドの接触を回避 対応製品リアスタンドアジャスタブル3シリーズ
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

リアスタンドアジャスタブル3シリーズ専用のオプション品。角型スイングアームのダウンマフラーの車両に最適です。オフセットアタッチメントによりエリミネーターなどのマフラーが干渉してしまう車両でも、マフラーの脱着をせずにリフトアップが可能になります。【参考適合車種】。エリミネーター(24)
用途リアスタンドアジャスタブル3シリーズ専用のアタッチメント。ダウンマフラーを避けてリフトアップが可能。エリミネーターなどの角型スイングアームに最適。オフセットアタッチメントによりマフラーの脱着なしでリフトアップ 適合車種エリミネーター(24)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27934。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。 オフセットアタッチメントによりレブル250などのマフラーが干渉してしまう車両でも、マフラーの脱着をせずにリフトアップが可能になります。 リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。 リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:288-392 / 幅調整:220-355 耐荷重(kg)200 適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

フロントフォークスタンド(メーカー品番:29769)専用の補修品。 フロントフォーク下部から支えて持ち上げるタイプのアタッチメント。 カウルに干渉したりステム下に穴がないなど、フロントスタンドが使えない車両に最適です。 リフトアップ面はカウンターウエイト(重り)によって常に上を向く構造なので簡単にリフトアップが可能。
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。・アクスル貫通シャフトΦ8
用途リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。アクスル貫通シャフトΦ8 対応製品アスクル貫通シャフト(品番:48338)
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

リアスタンドアジャスタブル3シリーズ専用の補修&オプション品。 オフセットアタッチメントによりレブル250などのマフラーが干渉してしまう車両でも、マフラーの脱着をせずにリフトアップが可能になります。
適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。アスクル貫通シャフト用カラー 2個
用途リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。アスクル貫通シャフト用カラー 2個 対応製品アスクル貫通シャフト(品番:48338)
1セット
829 税込912
3日以内出荷

シャフトが中空の貫通アクスルシャフト用スタンド。リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)であれば、スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防げます。・Φ8シャフト(有効直線部450mm)。・カラー2個(外径30mm×厚さ8.5mm)。・シャフト受け穴2か所。・リフトアップ量:280~355mm(受け下穴~受け上穴)。・対応アーム幅:350~395mm(カラー使用時最大-17mm減)。・耐荷重:200kg
用途貫通アクスルシャフト車用のバイク用リアスタンド。リアホイールの脱着がない洗車やチェーンメンテナス等の作業に便利。シャフトを通すことでスタンンドが外れず、一人でもリフトアップが可能。対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)、対応アーム幅:350~395mm(カラー使用時最大-17mm減)。リフトアップ量:280~355mm(受け下穴~受け上穴)、耐荷重:200kg 耐荷重(kg)200 対応幅(mm)アーム:350~395(カラー使用時最大-17減) リフト量(mm)リフトアップ:280~355(受け下穴~受け上穴)
1個
12,980 税込14,278
欠品中

チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンド。 ミニバイクなどスイングアーム幅のせまい車両に最適化しました。 新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。 リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。 L型とU型アタッチメントを標準装備し、アタッチメント幅は無段階、高さは9段階の調節が可能です。 車両に合わせて適切な高さでリフトアップできます。
幅(mm)(無段階)L型:155-315 / U型:190-325 高さ(mm)(9段階)L型:218-319 / U型:242-343 径(Φmm)14-18 耐荷重(kg)200
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。 スイングアーム部分でスタンドを掛けることに不安がある方にオススメ。 L型アタッチメント部のゴムバンドでリアスタンドをスイングアームに固定することで、スタンドを支えることなくリフトアップが簡単になります。 また、バンドで固定しているため、車体をおろした時の反動でスタンドが外れにくくなります。 リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。 リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:218-319 / 幅調整:260-390 耐荷重(kg)200
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷