商品豆知識
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
DT-01 / DT-01+ / DT-E1 / DT-E1+(品番:98913/25028/99113/25029)用のコンパクトタイプのスピーカー。標準スピーカーに対して約4mm薄くなりました。直径も28mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。・スピーカーサイズ:Φ28×6mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:6g(片側) / ケーブル長:約145mm
用途DT-01/01+ / DT-E1/E1+用の小型スピーカー。直径28mmの小型スピーカーで、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。厚さ6mmで標準スピーカーに対して約4mm薄く、せまい空間でもスッキリ収まる。スピーカーサイズ:Φ28×6mm / 重さ:6g(片側)
対応DT-01/01+ / DT-E1/E1+
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ヨーロッパで高い知名度を誇るUCLEAR社製のヘルメットスピーカー。特殊コーティングを施した40mmの大型ドライバーを採用し、鮮明で迫力のある重低音を実現。ミュージックプレイヤーやナビ、ラジオなどには、Φ3.5オーディオジャックで接続します。音質の良さを追求したハイグレードなバイク用ヘルメットスピーカー。ミュージックプレイヤー、ナビゲーション、ラジオ等と本品を接続してヘルメットをかぶった状態で音楽や音声を楽しめます。イヤホンジャックに挿すだけで接続可能。面倒な設定が不要
仕様センシビティー:122db/m+3db
質量(g)34
ケーブル長(mm)右側約740、左側約150
寸法(外径×厚さ)(mm)42×10.5
インピーダンス(Ω)32
1セット
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
大好評の「聴くだけブルートゥース2」をリニューアル新たにFMラジオを搭載しました。
【FMラジオ搭載】
チャンネルスキャン機能付きで10チャンネルまで登録可能です。
76.0MHz~108.0MHzの周波数が受信可能でワイドFMにも対応しています。
渋滞情報などが聞けて便利です。
【スマホ・オーディオ・ナビゲーション・レーダーにも接続可能】
iPhoneやAndroidスマートフォンをBluetooth接続し、ワイヤレスで音楽を聴くことができます。
また、Bluetooth搭載のナビゲーションやレーダーと接続が可能。
【高音質スピーカー】
走行騒音にも負けない音量と音楽を長時間聴いていても疲れにくい高音質なスピーカーを採用しました。
【防水・防塵仕様 IP67】
防水・防塵仕様IP67相当(※メーカー基準による)でツーリング中に突然、雨に降られても慌てることなく安心して使用が可能です。
【乾電池式 連続使用約12時間】
単4乾電池1本で約12時間の使用が可能!ツーリング中に電池がなくなっても、電池を入れ替えれば即、使用が可能です。
また、充電設備が無いキャンプツーリングで、予備の電池を携帯しておけば心配無用。
充電式乾電池にも対応しているので経済的です。
【マルチペアリング対応】
マルチペアリング対応だから、音楽を聴きながらナビゲーションやレーダーの音声の待ち受けができます。
例えば、スマートフォンとMOTO GPS RADAR LCD4を同時に接続し、スマートフォンで音楽を聴きながらレーダーの警告音を同時に聞くことが可能です。
※1 最大2台まで
※2 MOTO GPS RADAR、MOTO GPS RADAR LCDは、音楽と警告音を同時に聴くことができません。音楽が一時停止して警告音が聞こえます。ガーミンZUMO660とMOTO GPS RADARを同時接続し、ナビの音声案内とレーダーの警告音を同時に聴くことも可能です。
■ 商品内容
・本体×1
・ヘルメットクリップ(挿し込み式)×1
・ヘルメットスピーカー×1
・スピーカー固定用面ファスナー×2
・スピーカー位置調整用スポンジ×2
・ヘルメット固定用面ファスナー(オス・メスセット)×1
仕様PIN コード:0000
電源単4乾電池1本(アルカリ乾電池推奨)
本体質量(kg)32g (乾電池を除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)83.5×28.3×21
送信出力Class2
作動温度(℃)-10~+50
Bluetoothバージョン4.0
プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
通信距離(m)最大:見通し距離で約10
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:23292。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
4KVR360の155°側レンズカバー補修品。防護カバー付。
付属品防護カバー
1個
¥5,798
税込¥6,378
12日以内出荷
「聴くだけブルートゥース2(94230)」の別売ロングケーブルスピーカーセット。
アライヘルメットのフルフェイスやオフロード用ヘルメット等に使用します。
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:23338。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥3,498
税込¥3,848
9日以内出荷
DT-01/E1用 コンパクトスピーカー(品番:24977)補修スポンジ
対応製品DT-01/E1用 コンパクトスピーカー
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
4KVR360の235°側レンズカバー補修品。防護カバー付。
付属品防護カバー
1個
¥5,798
税込¥6,378
12日以内出荷
1セット
¥309
税込¥340
3日以内出荷
1台で水平・垂直両方向の360°全天球撮影。本体の前後に、画角の違う2種類のレンズ(235°+155°)を搭載していますから、360°死角のない映像の撮影が可能です。また、4K相当(3840×1920/24fps)の撮影ができます。
使いやすいリモコン。付属のリモコンを使用することにより、手元でカメラを遠隔操作できます。また、Bluetoothで通信しますから、バッテリーの消耗を抑えることができます。
多彩な映像表現。
フロントモード(16:9)の4K撮影が可能。
2068万画素、4Kがさらに進化。シリーズ最高の高解像度で、写真では最大7360×3680(2:1)撮影、360°VR動画の撮影もでき、驚くほど臨場感にあふれる作品ができます。
映像をSNSで配信。撮影したVR動画をFacebookやYouTubeにアップロードできます。
1個
¥95,900
税込¥105,490
当日出荷
COOL ROBO GT2/GT/Easy Talk3用補修パーツ。
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1セット
¥519
税込¥571
欠品中
1セット
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1セット
¥309
税込¥340
3日以内出荷
タンデム会話、ミュージックプレーヤーやナビ、レーダーの音声が同乗者と一緒に楽しめる簡易型マルチコミュニケーションツール。スピーカー&マイクは差込ジャック式で、同乗者用コードを抜いておけば1人でも音楽を楽しめます。ボリューム調整はライダー/同乗者個別に設定可能。わずらわしい設定操作は無用!。連続通話時間:約25時間※使用する乾電池により変化します。商品内容。アンプ本体。マイク(2セット)。スピーカー(2セット)。ベルトクリップ。ベルトクリップ固定用ネジ(1本)。ヘルメット固定用面ファスナー(2セット)。スピーカー位置調整用スポンジ(4セット)。※単3乾電池を別途2本お買い求めください
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
スピーカーの振動板にシルク素材を採用し、従来スピーカーには表現できなかった滑らかな高音を実現。また低音重視のドライバーで迫力のある重低音をお楽しみいただけます。【適合インカム】。DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。(DT-01+ / DT-E1+は補修品としてご利用いただけます。標準の付属スピーカーと同じものになります。)。・スピーカーサイズ:Φ40×10.4mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:20g(片側) / ケーブル長:約145mm
用途DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。シルクダイヤフラムスピーカーを採用し、心地よい滑らかな音色を表現。高音質で通話時の会話も聞き取りやすい。DT-01+ / DT-E1+は補修品として使えます(付属スピーカーと同等)。インピーダンス:32Ω / サウンドプレッシャーレベル:115dB
対応DT-01 / DT-E1
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
寸法(Φ)(ヘルメット1台分)/(スピーカー用)オス45、メス40×2、(マイク用)オス20、メス20×1
1セット
¥529
税込¥582
3日以内出荷
1セット
¥629
税込¥692
3日以内出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スピーカーは90703/92364と互換性はありません。
マイクは92363と互換性はありません。
マイクは98220/98221が取り付け可能です。
用途COOLROBO GT2(廃番)/COOLROBO EasyTalk3(廃番)用補修・オプションパーツ。
1セット
¥799
税込¥879
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
4KVR360KIT付属の簡易リモコン用補修マウント。ミニ三脚(95972)に取り付けて使用可能。
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。