転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
用途標準ハンドル(22.2mm)専用
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1090。BA/A 40Φ×67mm バルブ:G18:12V23W
レンズ色アンバー
色(ボデー)ブラックアルマイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。
そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。
1枚入り
クランクケースから取り出すダイレクトマウントタイプのブリーザーで各車種に合わせ設定しました。
寸法(mm)51×61
ブリーザーホース等にご使用可能なテトロンホースです。耐油性素材では無い為、短期間で変形・硬化する場合がございます。こまめな交換をお奨めいたします。※ガソリンへは使用できません。
長さ(m)1
急速充電QC/3.0、PD/3.0に対応したパイプ径Φ22.2/25.4に対応するハンドルクランプタイプのUSBポートキット。防水キャップを閉めることでオフになるオートオフ機能付きの優れもの。ハンドルクランプ部を外して、Φ28の穴に納めることも可能です。DC12V~24V車対応 。出力定格効率 各口 18W 。クランプ幅39mm 。配線長:1200mm
長さ(mm)配線:1200
クランプ径(Φmm)22.2/25.4
1個
¥5,288
税込¥5,817
5日以内出荷
純正OPのUSBポートの取り付け場所にぴったりのメーカーUSB ツインポートを取り付けるキット。ACC電源を取るための配線キットと急速充電対応のType‐A/Type‐CのUSBツインポートでキット化。配線加工など悩まずに取り付けが出来ます。付属のクランプを使用するとパイプ径Φ22.2/25.4に取り付け可能。出力:Type-A/C; 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A 最大18W(各ポート) 。給電規格:Type‐A/QC3.0・Type‐C/PD3.0。蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。
適合車種NX400/400×19y-
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-104。タイプ:打ち込み圧入タイプ。色[カラー]:ホワイト。サイズ:内径17-18mm対応。材質[素材]:ナイロン。内容量[数量]:2コSET
適合標準ハンドル(22.2mm)専用。
材質ナイロン
色ホワイト
タイプ打ち込み圧入タイプ。
内径(Φmm)17-18対応
内容2コSET
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。