バイク用品 :「エイプ」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な適合車種エイプ50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルウィンカースイッチがプッシュキャンセラー式になり、走行時の指示機の操作性が向上します。ウィンカー、ヘッドライトHi/Low切り替えスイッチ等のノーマルスイッチ機能に加え、パッシング機能も追加しております。専用ハーネスを付属する事で配線加工無しで取り付け可能!!
用途モンキー/エイプ(インジュエクション車用 適合車種Monkey FI (AB27-1900001~)APE50 FI(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

エイプ系エンジンに装着することが出来る大容量オイルポンプキットです。エイプ100の純正オイルポンプと比較して、25%増の吐出量になります。 排気量アップ等のチューニングにより、発熱量が多くなったエンジンにより多くのオイルを循環させることで、より一層冷却させます。 TAKEGAWA製5ディスク強化クラッチキット(02-01-0310)と同時装着する事で1次減速比が変更され、オイルポンプ回転数を増速することが出来る為、更にオイル吐出量を増加することが出来ます。 純正オイルポンプとの吐出量比較(エイプ50:106%増、エイプ100:25%増)
付属品フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm 適合車種Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)CRF100F(HE03-2400001~)XR100R(HE03-2100001~)
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷

ノーマルミッションの5速は、ハイギアな設定(NSF100 0.923)、(エイプ50 0.960/エイプ100 0.923)ですが、本キットのギアに交換することで、5速のギア比を4速のギア比に近づける事ができます。又、キットにはメインシャフト側のギアを2種類設定されておりますので、5速のギア比を、1000(25T/25T)か0.962(26T/25T)どちらかお好みに応じて選択出来ます。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルヘッドライトステー、ノーマルテールランプステー(エイプはノーマルリアウインカーステー)に取付け出来るTAKEGAWA製汎用ウインカー用アルミ削り出しウインカーステーです。 従来のウインカーステーでは、ブラケットをノーマルヘッドライトステーに取付け、ウインカーステーと汎用ウインカーを取付ける必要がありましたが、このアルミ削り出しウインカーステーは、ブラケット無しでそのままウインカー取付部に固定でき、汎用ウインカーの取付けを可能とします。 これにより汎用ウインカー装着部をフロント、リア共にすっきりまとめることが出来ます。 ウインカーステーの表面処理はアルマイトを施しています。アース確保のため、一部はアルマイト後加工しています。
主な適合車種汎用 モンキー/FI・ゴリラ・エイプ50/FI・エイプ100
1セット(2個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。
口金BAY15D 主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

フットポジションが安定することで操縦性がアップし、快適なライディングを楽しむことが出来ます。ステップエンドにはTAKEGAWA社ロゴのレーザーマーキングを施しました。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-10000001-1899999)・モンキー(FI/AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999) エイプ50(FI)(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・CD50/90・CL50・ベンリ-50S
1セット
6,498 税込7,148
翌々日出荷

主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・ベンリィ CD50(CD50-1609355-)以下の車両に装着した場合、ノーマルレバーよりも25mmショート(装着時)になります。ベンリィ CL50/CD50S(全車種)・ベンリィ CD90(HA-1104315-)・ベンリィ90S(全車種)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50(FI・AC16-1600001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)・エイプ100(HC07-1600001-)
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・ベンリィ CD50(CD50-1609355-)以下の車両に装着した場合、ノーマルレバーよりも25mmショート(装着時)になります。ベンリィ CL50/CD50S(全車種)・ベンリィ CD90(HA-1104315-)・ベンリィ90S(全車種)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50(FI・AC16-1600001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)・エイプ100(HC07-1600001-)
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・ベンリィ CD50(CD50-1609355-)以下の車両に装着した場合、ノーマルレバーよりも25mmショート(装着時)になります。ベンリィ CL50/CD50S(全車種)・ベンリィ CD90(HA-1104315-)・ベンリィ90S(全車種)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50(FI・AC16-1600001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)・エイプ100(HC07-1600001-)
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

TAKEGAWA(武川)ステップバーKIT
フットポジションが安定することで操縦性がアップし、快適なライディングを楽しむことが出来ます。ステップエンドにはTAKEGAWA社ロゴのレーザーマーキングを施しました。
1セット
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。 構造 クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。 仕様 フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。 構成 ダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。
主な適合車種エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50FI(AC16-16000001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・XR50モタード(AD14-1000001-)・XR100モタード(HD13-1000001-)・XR100R(HE03-2100001-)・CRF100F(HE03-2400001-)・DREAM50DREAM50以外の車両はダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な適合車種エイプ 2001-2006年式:AC16-1300001-に適合
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ノーマルエンジンからハイパワーエンジンまで使用可能。
主な適合車種エイプ 2001-2006年式:AC16-1020605-1599999に適合
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6Vモンキー(遠心クラッチ車)にライトボアアップキット(eステージ/Sステージ)を装着した場合に起こるクラッチの滑りを解消する強化遠心クラッチキットです。ライトボアアップの性能を十分に伝達することが出来、本来のエンジン出力を発揮します。 クラッチ構造は、ノーマルローラータイプからウエイトタイプに変更し、更にウエイトを増加させることで強化しています。(ノーマル遠心クラッチ:4枚×4箇所→16枚)(SP武川製遠心クラッチ:8枚×4箇所→32枚) 組付け方法は、強化クラッチASSY.は組立て済みなので、ノーマルのクラッチASSY.、クラッチアウターカバー、クラッチガイド、プライマリードリブンギアをキットパーツと交換するだけなので、簡単に装着することが出来ます。
適合車種6V モンキー(Z50J-1000001~1510400)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷