このロックレンチは貫通タイプになっていますので、スズキ系エンジンのクランクシャフト
などの一般の工具では締め付けができないような箇所に最適です。スズキ車用とヤマハ車用の2種類をラインナップ。ほとんどの車種に使用できます。
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
○ブラック
○適合純正品番:
5GJ-83912-00
○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):
Φ10.5×17.0×0.3
マジェスティ250(4D9)・マグザム(1B7)・T マックス500(5GJ)・Tマックス500(5VU)・Tマックス500(15B)・グランドマジェスティー250(5VG)・グランドマジェスティ400(5RU)等
詳しくは適合表参照
主な適合車種マジェスティ 2007-2011年式:4D91/4に適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。