絞り込み
ブランド
- AZ BATTERY
- モノタロウ(97)
- ホンダ(461,856)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,355)
- スズキ(46,551)
- Kawasaki(43,787)
- TAKEGAWA(武川)(6,455)
- DAYTONA(デイトナ)(5,274)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,045)
- KITACO(2,894)
- CF POSH(2,576)
- POSH Faith(2,419)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,991)
- KIJIMA(キジマ)(1,837)
- PMC(1,551)
- ハリケーン(1,343)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,276)
- brembo(1,251)
- AFAM(アファム)(1,240)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,193)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,180)
- ブランドをもっと見る
特価

AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(117件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から10日以内出荷AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能! キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。 ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
AZリチウムイオンバッテリー
AZ BATTERY(47件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応)
AZ BATTERY(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)出力電流(A)最大/2防塵防水性能IP65適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)
バッテリーチャージャー(サルフェーション溶解機能付)
AZ BATTERY(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載付属品ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル出力DC12V、1Aケーブル長(m)入力/1.8、出力/1.0入力AC100-240V、0.4A、50/60Hz最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70適合バッテリー12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車)安全機能逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限