曜日別特売

LED ライセンス ライト

LED ライセンス ライト - ZETA RACING(ジータレーシング)LED ライセンス ライト - ZETA RACING(ジータレーシング)LED ライセンス ライト - ZETA RACING(ジータレーシング)LED ライセンス ライト - ZETA RACING(ジータレーシング)LED ライセンス ライト - ZETA RACING(ジータレーシング)LED ライセンス ライト - ZETA RACING(ジータレーシング)LED ライセンス ライト - ZETA RACING(ジータレーシング)LED ライセンス ライト - ZETA RACING(ジータレーシング)

道路運送車両法に対応したコンパクトなライセンスライト。
広い照射範囲、高い防水性、自由度の高い取付け方法を有したユニバーサルタイプ。
後方から光源が直接見えにくいように、遮光カバーを付属。
-仕様-
光色:ホワイト
電源:12V車専用
配線:ギボシ加工済み
-サイズ-
カバー有:幅56×奥行29×高さ22(mm)
カバー無:幅50×奥行17×高さ16(mm)
-素材-
本体外装:ABS樹脂
レンズ:PMMA(アクリル樹脂)
カバー:PA(ポリアミド樹脂)
-内容-
本体×1個
カバー×1個
M5ナット×2本
M5ワッシャー×2個
3M両面テープ×2枚

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04884140ZR45-3510
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする