LED ライセンス ライトキット

LED ライセンス ライトキット - ZETA RACING(ジータレーシング)LED ライセンス ライトキット - ZETA RACING(ジータレーシング)LED ライセンス ライトキット - ZETA RACING(ジータレーシング)LED ライセンス ライトキット - ZETA RACING(ジータレーシング)LED ライセンス ライトキット - ZETA RACING(ジータレーシング)LED ライセンス ライトキット - ZETA RACING(ジータレーシング)LED ライセンス ライトキット - ZETA RACING(ジータレーシング)

道路運送車両法に対応したコンパクトなライセンスライトとスリムリフレクターのキット。
ナンバープレートと共締めすることで簡単装着。必要最低限の構成でリヤ周りをスッキリまとめられる。
後方から光源が直接見えないように、遮光カバーを付属。
-適合-
126cc~用
-仕様-
光色:ホワイト
電源:12V車専用
配線:ギボシ加工済み
-サイズ-
カバー有:幅56×奥行29×高さ22(mm)
カバー無:幅50×奥行17×高さ16(mm)
-素材-
本体外装:ABS樹脂
レンズ:PMMA(アクリル樹脂)
カバー:PA(ポリアミド樹脂)
ステー:アルミニウム合金
-表面処理-
ステー:アルマイト仕上げ
-内容-
本体×1個
カバー×1個
M5ナット×2本
M5ワッシャー×2個
ステー×1個
リフレクター×1個
防振シート×1枚

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04883729ZR45-3520
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする