絞り込み
ブランド
- K&N
- モノタロウ(98)
- ホンダ(462,863)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,409)
- スズキ(47,394)
- Kawasaki(43,839)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- DAYTONA(デイトナ)(5,274)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,054)
- KITACO(2,920)
- CF POSH(2,582)
- POSH Faith(2,420)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,986)
- KIJIMA(キジマ)(1,842)
- PMC(1,551)
- ハリケーン(1,339)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,278)
- brembo(1,246)
- AFAM(アファム)(1,239)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,191)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,187)
- ブランドをもっと見る

フィルターケアサービスキット
K&N(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。セット内容クリーナー:355cc、オイル:237ccタイプクリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.592L危険物の性状非水溶性
オイルフィルター
K&N(55件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から92日以内出荷ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
フィルタークリーナー
K&N(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(355mL)ほか当日出荷から4日以内出荷K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。危険物の類別非危険物
オイルフィルター
K&N(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
ブローバイ還元フィルターキット
K&N¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から92日以内出荷純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。材質(エンドキャップ)ラバーモールド
カスタム エアフィルター ラウンドテーパー
K&N(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から92日以内出荷チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
カスタム エアフィルター ラウンドストレート
K&N(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から92日以内出荷チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
プリチャージャー フィルターカバー
K&N¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷K&Nフィルターの防塵効果を高めるフィルターカバーです。フィルターへの泥、水の浸入をやわらげます。プリチャージャーカバーにはK&Nロゴを配置。概観のドレスアップにもお使いいただけます。特に砂地や長時間フィルターのメンテナンスのできないラリー、エンデューロにお勧めです。
ユニバーサルエアフィルター
K&N¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-4990。販売備考:高さ:約141mm ベース外径:約152mm トップ外径:約127mm
リプレイスメントエアフィルター
K&N(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷から92日以内出荷オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
リプレイスメント エアフィルター
K&N¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:TB-9020。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 Triumph:T2204242 主な適合:TIGER900 GT Pro 20-25他。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] 20-22
化学合成エンジンオイル 108063
K&N¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:108063。粘度[SAE]:20W-50。規格表示:API-SL。タイプ:エンジンオイル。重量[キログラム]:1.0。重量[グラム]:1000。容量[リッター]:1クォート(945ml)。備考:100%化学合成油。特記事項:4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。特記4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。質量(kg)1備考100%化学合成油タイプエンジンオイル容量(L)1クォート(945ml)表示【規格表示】API-SL粘度20W-50[SAE]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量945mL危険物の性状非水溶性
化学合成エンジンオイル 108062
K&N¥3,298税込¥3,6281個欠品中メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:108062。粘度[SAE]:10W-40。規格表示:JASO MA-2。タイプ:エンジンオイル。重量[キログラム]:1.0。重量[グラム]:1000。容量[リッター]:1クォート(945ml)。幅:120。高さ:250。奥行(引き):60。備考:100%化学合成油。特記事項:4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。特記4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。幅(mm)120質量(kg)1高さ(mm)250備考100%化学合成油タイプエンジンオイル奥行(mm)60容量(L)1クォート(945ml)表示【規格表示】JASO MA-2粘度10W-40[SAE]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量945mL危険物の性状非水溶性
ラウンドテーパー/X-STREAM RX-4130-1
K&N¥25,980税込¥28,5781個92日以内出荷付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.6色フィルターカラー:レッド高さ(mm)54タイプラウンドテーパータイプ外径(Φmm)トップ:152、ベース:173商品項目エアフィルター差込穴径(mm)97塗布量オイル:11 mL
リプレイスメント YA-1515
K&N¥12,980税込¥14,2781個92日以内出荷仕様スタンダード付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)44質量(kg)0.3高さ(mm)246タイプ純正交換タイプ奥行(mm)(引き)196商品項目エアフィルター関連規格品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635塗布量オイル:11mL適合純正型番Yamaha 2NDE445000,2PVE445000
リプレイスメント HA-1120
K&N¥29,980税込¥32,9781個92日以内出荷仕様スタンダード付属品エアフィルター x2,フィルターグリース材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)125質量(kg)0.4高さ(mm)22タイプ純正交換タイプ奥行(mm)(引き)140商品項目エアフィルター関連規格品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635適合純正型番Honda 17210MKSE00
ラウンドテーパー/ラバー/ベントホール RU-9920
K&N¥16,980税込¥18,6781個92日以内出荷付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ寸法(mm)オフセット量:17質量(kg)0.4色フィルターカラー:レッド高さ(mm)94タイプラウンドテーパータイプ差込穴径(mm)51塗布量オイル:14 mL
リプレイスメント SU-8023
K&N¥15,980税込¥17,5781個92日以内出荷仕様スタンダード付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)196質量(kg)0.3高さ(mm)43タイプ純正交換タイプ奥行(mm)(引き)246商品項目エアフィルター塗布量オイル:16 mL適合純正型番Suzuki 1378025L00
オーバルストレート/ラバー/ベントホール RU-071V
K&N¥16,980税込¥18,6781個92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-071V。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。販売備考:ベントホール:1/4インチ
フィルターケアサービスKITブルー 99-5050BL
K&N¥2,998税込¥3,2981個欠品中メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:99-5050BL。フィルタークリーナーとフィルターオイルがセットになったサービスキット。エアフィルターを使用するうえで欠かせない商品です。販売備考:オイル(ブルー)237cc/クリーナー355ccのセット。ブルーオイル単品の設定なし。色[カラー]:ブルー。重量[キログラム]:0.7。商品区分:ケミカル。関連商品:品番:99-0533,99-0606,99-0621,99-0635質量(kg)0.7色ブルー区分商品区分:ケミカル関連規格品番:99-053399-060699-062199-0635危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量267.16g危険物の性状非水溶性
2層式布フェイスマスク 2枚入り 88-0520G
K&N¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:88-0520G。K&Nのフェイスマスクが登場。ポリエステルとコットンの2層式で、耳ひもの長さを調整できる耳ひもアジャスターや首かけができるアクションストラップなど、コロナの環境下で使いやすい機能付き。洗濯も可能で、繰り返し使えてリーズナブル。販売備考:ポリエステルとコットンの2層式フェイスマスク。耳ひも調整機能・首掛けストラップ付き。ご使用の際は手洗いしてから使用してください。色[カラー]:グレー。重量[グラム]:1枚/20。材質[素材]:表面:ポリエステル 裏面:コットン。内容量[数量]:2枚。付属品:首掛けストラップ x1。備考:初めて使う場合は手洗い洗濯をしてからご使用ください。製造工程において機械臭等が染みついており、そのままご使用されると気分が優れなくなる可能性があります。なお、洗濯は手洗いでしてください。温水に洗剤を入れ20秒以上手洗いした後、吊るして干してください。使用上の注意:・本品は医療用ではございません・すべてのウイルスやホコリの侵入を防ぐものではございません・気分が悪くなった場合や肌に異常が現れた、息苦しさを感じたなどの際はご使用をお止めください・本品は成人向けの商品となります。乳幼児へのご使用はお止めください・乳幼児の手の届かないところで保管してください・火気の近くでのご使用はおやめください。商品区分:マスク。高さ:約12。幅:約20付属品首掛けストラップ x1材質表面:ポリエステル 裏面:コットン色グレー区分商品区分:マスク備考初めて使う場合は手洗い洗濯をしてからご使用ください。製造工程において機械臭等が染みついており、そのままご使用されると気分が優れなくなる可能性があります。なお、洗濯は手洗いでしてください。温水に洗剤を入れ20秒以上手洗いした後、吊るして干してください。入数(枚)2幅(cm)約20高さ(cm)約12質量(g/枚)20/1
2層式布フェイスマスク 2枚入り 88-0520BK
K&N¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:88-0520BK。K&Nのフェイスマスクが登場。ポリエステルとコットンの2層式で、耳ひもの長さを調整できる耳ひもアジャスターや首かけができるアクションストラップなど、コロナの環境下で使いやすい機能付き。洗濯も可能で、繰り返し使えてリーズナブル。販売備考:ポリエステルとコットンの2層式フェイスマスク。耳ひも調整機能・首掛けストラップ付き。ご使用の際は手洗いしてから使用してください。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:1枚/20。材質[素材]:表面:ポリエステル 裏面:コットン。内容量[数量]:2枚。付属品:首掛けストラップ x1。備考:初めて使う場合は手洗い洗濯をしてからご使用ください。製造工程において機械臭等が染みついており、そのままご使用されると気分が優れなくなる可能性があります。なお、洗濯は手洗いでしてください。温水に洗剤を入れ20秒以上手洗いした後、吊るして干してください。使用上の注意:・本品は医療用ではございません・すべてのウイルスやホコリの侵入を防ぐものではございません・気分が悪くなった場合や肌に異常が現れた、息苦しさを感じたなどの際はご使用をお止めください・本品は成人向けの商品となります。乳幼児へのご使用はお止めください・乳幼児の手の届かないところで保管してください・火気の近くでのご使用はおやめください。商品区分:マスク。高さ:約12。幅:約20付属品首掛けストラップ x1材質表面:ポリエステル 裏面:コットン色ブラック区分商品区分:マスク備考初めて使う場合は手洗い洗濯をしてからご使用ください。製造工程において機械臭等が染みついており、そのままご使用されると気分が優れなくなる可能性があります。なお、洗濯は手洗いでしてください。温水に洗剤を入れ20秒以上手洗いした後、吊るして干してください。入数(枚)2幅(cm)約20高さ(cm)約12質量(g/枚)20/1
2層式布フェイスマスク 2枚入り 88-0520C
K&N¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:88-0520C。K&Nのフェイスマスクが登場。ポリエステルとコットンの2層式で、耳ひもの長さを調整できる耳ひもアジャスターや首かけができるアクションストラップなど、コロナの環境下で使いやすい機能付き。洗濯も可能で、繰り返し使えてリーズナブル。販売備考:ポリエステルとコットンの2層式フェイスマスク。耳ひも調整機能・首掛けストラップ付き。ご使用の際は手洗いしてから使用してください。色[カラー]:カモ。重量[グラム]:1枚/20。材質[素材]:表面:ポリエステル 裏面:コットン。内容量[数量]:2枚。付属品:首掛けストラップ x1。備考:初めて使う場合は手洗い洗濯をしてからご使用ください。製造工程において機械臭等が染みついており、そのままご使用されると気分が優れなくなる可能性があります。なお、洗濯は手洗いでしてください。温水に洗剤を入れ20秒以上手洗いした後、吊るして干してください。使用上の注意:・本品は医療用ではございません・すべてのウイルスやホコリの侵入を防ぐものではございません・気分が悪くなった場合や肌に異常が現れた、息苦しさを感じたなどの際はご使用をお止めください・本品は成人向けの商品となります。乳幼児へのご使用はお止めください・乳幼児の手の届かないところで保管してください・火気の近くでのご使用はおやめください。商品区分:マスク。高さ:約12。幅:約20付属品首掛けストラップ x1材質表面:ポリエステル 裏面:コットン色カモ区分商品区分:マスク備考初めて使う場合は手洗い洗濯をしてからご使用ください。製造工程において機械臭等が染みついており、そのままご使用されると気分が優れなくなる可能性があります。なお、洗濯は手洗いでしてください。温水に洗剤を入れ20秒以上手洗いした後、吊るして干してください。入数(枚)2幅(cm)約20高さ(cm)約12質量(g/枚)20/1
OILフィルター KN-103
K&N¥1,998税込¥2,1981個92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KN-103。K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。販売備考:純正互換品番 ホンダ:15410KYJ902。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR300R 19-22。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] CB250R 19-22。ホンダ[HONDA] CRF250L [2BK-MD47] 17-21。ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY[ラリー 2BK-MD47] 17-21。ホンダ[HONDA] Rebel250ABS [2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] CRF300L 17-21。ホンダ[HONDA] CRF300RALLY 17-21。タイプ:内蔵タイプ。色[カラー]:レッド。材質[素材]:セルローズ。対応純正番号:Honda 15410KYJ902。内容量[数量]:1。商品区分:オイルフィルター材質セルローズ色レッド区分商品区分:オイルフィルタータイプ内蔵タイプ番号対応純正番号:Honda 15410KYJ902
OILフィルター KN-651
K&N¥1,998税込¥2,1981個92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KN-651。K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。販売備考:純正互換品番 KTM:75038046100。ファーストフィルターとしてのみ適合。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 690DUKE [デューク] 12-19。ケーティーエム[KTM] 690DUKE R [デューク] 12-17。ハスクバーナ[Husqvarna] Vitpilen701 [ヴィットピレン] 18-20。ハスクバーナ[Husqvarna] Svartpilen701 [スヴァルトピレン] 19-20。ケーティーエム[KTM] 690ENDURO R [エンデューロ] 12-22。ハスクバーナ[Husqvarna] 701ENDURO [エンデューロ] 16-22。ハスクバーナ[Husqvarna] 701SUPERMOTO [スーパーモト] 16-22。タイプ:内蔵タイプ。色[カラー]:イエロー。材質[素材]:セルローズ。対応純正番号:KTM 75038046100。内容量[数量]:1。商品区分:オイルフィルター材質セルローズ色イエロー区分商品区分:オイルフィルタータイプ内蔵タイプ番号対応純正番号:KTM 75038046100
シーリンググリス 99-0703-1
K&N¥999税込¥1,0991個92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:99-0703-1。エアフィルターのシール面をフィットさせるためのグリースです。熱に強く、溶けたり流れ落ちたりすることはありません。付属品:1ozチューブ。商品区分:ケミカル付属品1ozチューブ区分商品区分:ケミカル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量7.924g
リプレイスメント エアフィルター
K&N(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER
K&N¥62,980~税込¥69,278~1個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
インテークキット SHAKER/BLACK
K&N¥60,980税込¥67,0781個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。色ブラック![High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER [ラージ] K&N](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53736464-200423-02.jpg)
High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER [ラージ]
K&N¥49,980税込¥54,9781個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
インテークキット HAMMER/BLACK
K&N¥69,980税込¥76,9781個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。色ブラック
High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER
K&N¥38,980~税込¥42,878~1個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。![High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE [ラージ] K&N](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53736349-200423-02.jpg)
High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE [ラージ]
K&N¥48,980税込¥53,8781個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。仕様2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) ラージフィルター 推定向上出力約7.18HP@4662RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。適合車種SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07
インテークキット FLARE/BLACK
K&N¥59,980税込¥65,9781個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。色ブラック
High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE
K&N¥51,980税込¥57,1781個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。![High-Flow RKシリーズ インテークKIT [ラージ] K&N](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53736279-200423-02.jpg)
High-Flow RKシリーズ インテークKIT [ラージ]
K&N¥31,980税込¥35,1781個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
High-Flow RKシリーズ インテークKIT
K&N¥28,980~税込¥31,878~1個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。




































![High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER [ラージ] K&N](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53736464-200423-02.jpg)


![High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE [ラージ] K&N](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53736349-200423-02.jpg)


![High-Flow RKシリーズ インテークKIT [ラージ] K&N](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53736279-200423-02.jpg)