絞り込み
ブランド
- グリーンクロス
- モノタロウ(97)
- ホンダ(461,855)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,356)
- スズキ(46,550)
- Kawasaki(43,786)
- TAKEGAWA(武川)(6,480)
- DAYTONA(デイトナ)(5,274)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,046)
- KITACO(2,902)
- CF POSH(2,575)
- POSH Faith(2,419)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,991)
- KIJIMA(キジマ)(1,841)
- PMC(1,552)
- ハリケーン(1,346)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,276)
- brembo(1,251)
- AFAM(アファム)(1,244)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,180)
- ブランドをもっと見る
特価

ヘルメット用ドライブレコーダー 前方レンズタイプ
グリーンクロス¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷大容量リチウムバッテリー搭載のドライブレコーダーです。ヘルメットや自転車などに取り付けて使用できます。IP65の防水規格があり、12時間の長時間使用、広角120度のレンズを採用しております。アプリをダウンロードすることでお使いのスマホで撮影されている画面を確認する事が可能です。録画、録音にはTFカードを必要としますので、別途お求めください。用途自転車、バイクなどの運転時のドライブレコーダー、録画録音に。付属品充電用USBケーブル、ヘルメット取付アタッチメント、ハンドル取付アタッチメント種別録画録音媒体:TFカード色黒周波数(Hz)光:50または60寸法(Φ×高さH)(mm)33×105連続使用時間約12時間解像度録画:1280x720防水性IP65