絞り込み
交換フィルムとは、フィルムカメラにおいて撮影された画像の記録媒体となる感光材料。撮り切ったフィルムを替えフィルムと交換することで、新たに画像を撮影し現像することが可能となる製品です。一般的なフィルムカメラで使用する長いフィルムを巻いた形状のロールカメラ、そしてインスタントカメラなどで使用するシートフィルム等があります。それぞれサイズや規格が異なりますので、自分のカメラに適した替えフィルムを選ぶことが必要です。
「ISO感度」から絞り込む

インスタントカラーフイルム instax mini
富士フイルム(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)当日出荷チェキ専用フイルム。ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×54画面寸法(mm)62×46
KODAK 一般用カラーネガフィルム
コダック(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷一般用フィルム KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。色カラーサイズ(mm)135ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
カートリッジ ICRG-330
コダック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Mini Shot 3 ERA/RETRO専用インクカートリッジです。材質PC-ABS寸法(mm)プリント:76×76入数(枚)30(10×3)対応機種Mini Shot 3 RETRO、Mini Shot 3 ERA
Color SX-70 Film White Frame
ポラロイド(polaroid)¥3,598税込¥3,9581個(8枚)当日出荷「Polaroid SX-70 」用カラーインスタントフィルム。100% ポラロイドケミストリー。世界で最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。ホワイトフレーム。 1パックに8枚の写真が含まれています。カメラに電力を供給するバッテリーを内蔵ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)160現像時間(分)10~15
KODAK PROFESSIONAL 黒白フィルム
コダック¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から4日以内出荷世界で最も微粒子に優れた感度100の黒白フィルム。 非常に高いシャープネス。 非常に高い解像力。 引き伸ばしに最適。色白黒
Polaroid Go Color Film White Frame x48 Film
ポラロイド(polaroid)¥9,998税込¥10,9981個(48枚)当日出荷Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。パウダーブルーフレーム。6パックで48枚の写真。バッテリー不要のフィルムISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640現像時間(分)10~15
カートリッジ ICRG-230
コダック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Mini Shot 2 ERA/RETRO専用インクカートリッジです。材質PC-ABS寸法(mm)プリント:54×86入数(枚)30(10×3)対応機種Mini Shot 2 RETRO、Mini Shot 2 ERA
Polaroid Flip インスタントカメラ Black
ポラロイド(polaroid)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷Flipには、被写体との距離に応じて自動で切り替わる4つのシャープなレンズが搭載されています。Nowや Now+の2レンズと比較して、4つのフォーカルスウィートスポットにより、ポートレートからストリートスナップまで、幅広いスタイルで鮮明なフォーカス を実現します。Flipはソナー波を使用して被写体との距離を測定 し、最大限の焦点の明瞭さを得るために最適なレン ズを自動で選択します。 ソナーは光の影響を受けな いため、暗い場所でも明るい場所でも高いパフォー マンスを発揮し、 どんな写真表現にも応える、シャープな仕上がり。Flipのフラッシュは、 「蓋」部分に確保されたデザ インスペースのおかげで、 ポラロイド史上最もパ ワフルな仕様となっています。 被写体との距離に 応じて光量を調整でき、最大で4.5メートル先ま でしっかり照らします。 Flipなら、 難しい光環境で も安心して撮影できます。Polaroidアプリ接続。Polaroidアプリと接続し、創造力を解き放とう。USB-C充電式。15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Filmバッテリー容量(mAh)750
Polaroid Go Color Film White Frame Double Pack
ポラロイド(polaroid)¥3,698税込¥4,0681個(16枚)当日出荷Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。ダブルパックで16枚の写真。バッテリー不要のフィルムISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640現像時間(分)10~15
Color 600 Film White Frame Double Pack
ポラロイド(polaroid)¥6,798税込¥7,4781個(16枚)4日以内出荷Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。ダブルパックで16枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵対応ASA:640ISO感度設定640現像時間(分)10~15
Color 600 Film White Frame x40 Film
ポラロイド(polaroid)¥14,980税込¥16,4781個(40枚)当日出荷Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。5パックで40枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵対応ASA:640ISO感度設定640現像時間(分)10~15
Color i-Type Film Color Frame Edition
ポラロイド(polaroid)¥3,398税込¥3,7381個(8枚)4日以内出荷Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。カラーフレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルムISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640現像時間(分)10~15
B&W i-Type Film White Frame
ポラロイド(polaroid)¥3,098税込¥3,4081個(8枚)4日以内出荷Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。白黒インスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルムISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640現像時間(分)5~10
インスタントフィルム instax WIDE モノクローム
富士フイルム¥1,998税込¥2,1981パック(10枚)当日出荷フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!お洒落なモノクロームタイプ。ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
インスタントカラーフイルム instax WIDE
富士フイルム¥8,198税込¥9,0181パック(5箱×10枚)5日以内出荷思い出を大きく、もっとたくさん残したい方におすすめの「チェキ WIDEフィルム 5パック」。WIDEシリーズ専用フィルムをお得な5パックセットにした大容量タイプで、イベントや旅行、パーティー、学校行事など大量に撮影するシーンに最適です。チェキ WIDEフィルムは、通常のminiフィルムよりも広い画面サイズを採用しており、集合写真や風景写真もダイナミックにプリント可能。撮影したその場で写真を手渡せる楽しさはそのままに、より多くの情報や表情を残すことができます。本セットは1パック10枚入り×5パックの合計50枚入り。長期旅行や結婚式の二次会、店舗イベント、サークル活動などでも残量を気にせず撮影を楽しめます。まとめ買いにより、フィルム切れを心配することなくチェキの魅力を存分に体験できるのもポイントです。発色の良さや自然な肌色表現、鮮明な画質は富士フイルムならでは。大切な思い出を手軽にプリントしてアルバムに残したり、メッセージを書いてプレゼントしたりと幅広く活用できます。
Polaroid Hi・Print 2x3 第2世代 Black
ポラロイド(polaroid)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷Bluetooth(R)対応スマホプリンター デジタル画像をシールタイプの写真へプリント Polaroid Hi·Printアプリで画像をカスタマイズ Polaroid Hi·Print 2x3ペーパーカートリッジ対応仕様対応紙:Polaroid Hi-Print 2×3専用ペーパーカートリッジ(別売り)質量(g)255 (カートリッジ含まず)本体寸法(mm)26.9 x 149.8 x 79.5バッテリーLithium-ion battery使用時間1回の充電で最大20枚の写真印刷充電時間約1時間互換性iPhone 6以降(iOS 12.2以上)およびほとんどのAndroidスマートホン(Android 7以上)バッテリー容量(mAh)620
Polaroid Hi・Print 2x3 第2世代 White
ポラロイド(polaroid)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷Bluetooth(R)対応スマホプリンター デジタル画像をシールタイプの写真へプリント Polaroid Hi·Printアプリで画像をカスタマイズ Polaroid Hi·Print 2x3ペーパーカートリッジ対応仕様対応紙:Polaroid Hi-Print 2×3専用ペーパーカートリッジ(別売り)質量(g)255 (カートリッジ含まず)本体寸法(mm)26.9 x 149.8 x 79.5バッテリーLithium-ion battery使用時間1回の充電で最大20枚の写真印刷充電時間約1時間互換性iPhone 6以降(iOS 12.2以上)およびほとんどのAndroidスマートホン(Android 7以上)バッテリー容量(mAh)620
Polaroid Now 第3世代 i-Type インスタントカメラ Arctic Blue
ポラロイド(polaroid)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷クラシックなインスタントカメラ。改善された露出計の位置。明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されました。新たに三脚穴が追加。Polaroid Nowのボディに新たに三脚穴が追加されました。お手持ちの三脚を活用しましょう。2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Filmバッテリー容量(mAh)770
Polaroid Now+ 第3世代 i-Type インスタントカメラ White
ポラロイド(polaroid)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷露出計(Light meter):明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化されました。三脚マウント:三脚穴は従来モデル同様に対応。お持ちの三脚を活用しましょう。オートフォーカス:2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。Polaroidアプリ接続:カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影モードが撮影可能に。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Filmバッテリー容量(mAh)770
Polaroid Now+ 第3世代 i-Type インスタントカメラ Arctic Blue
ポラロイド(polaroid)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷露出計(Light meter):明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化されました。三脚マウント:三脚穴は従来モデル同様に対応。お持ちの三脚を活用しましょう。オートフォーカス:2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。Polaroidアプリ接続:カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影モードが撮影可能に。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Filmバッテリー容量(mAh)770
Polaroid Now 第3世代 i-Type インスタントカメラ Pebble White
ポラロイド(polaroid)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷クラシックなインスタントカメラ。改善された露出計の位置。明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されました。新たに三脚穴が追加。Polaroid Nowのボディに新たに三脚穴が追加されました。お手持ちの三脚を活用しましょう。2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Filmバッテリー容量(mAh)770
Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ Purple
ポラロイド(polaroid)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷世界最小のインスタントカメラ。前作からのアップデートにより画質が向上。セルフィーミラー。クラシックデザイン、 30%リサイクル素材付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド材質ABS, PC (30% リサイクルプラスチック)質量(g)239本体寸法(mm)105×84×62レンズPolycarbonate resin fixed focus lensバッテリーリチウムイオンバッテリーフラッシュ真空放電管視野横48.1°、縦49.1°焦点距離(mm)51.1バッテリー容量(mAh)750絞りf9、f42シャッタースピード1/300-1秒
Polaroid Hi・Print 2x3 Paper Cartridge
ポラロイド(polaroid)¥2,698税込¥2,9681箱(20枚)4日以内出荷Polaroid Hi・Print 2×3 Pocket Photo Printer用シート。シールタイプ寸法(mm)54×86
Polaroid Now+ 第3世代 i-Type インスタントカメラ Black
ポラロイド(polaroid)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷露出計(Light meter):明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化されました。三脚マウント:三脚穴は従来モデル同様に対応。お持ちの三脚を活用しましょう。オートフォーカス:2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。Polaroidアプリ接続:カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影モードが撮影可能に。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Filmバッテリー容量(mAh)770
Polaroid Flip インスタントカメラ White
ポラロイド(polaroid)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷Flipには、被写体との距離に応じて自動で切り替わる4つのシャープなレンズが搭載されています。Nowや Now+の2レンズと比較して、4つのフォーカルスウィートスポットにより、ポートレートからストリートスナップまで、幅広いスタイルで鮮明なフォーカス を実現します。Flipはソナー波を使用して被写体との距離を測定 し、最大限の焦点の明瞭さを得るために最適なレン ズを自動で選択します。 ソナーは光の影響を受けな いため、暗い場所でも明るい場所でも高いパフォー マンスを発揮し、 どんな写真表現にも応える、シャープな仕上がり。Flipのフラッシュは、 「蓋」部分に確保されたデザ インスペースのおかげで、 ポラロイド史上最もパ ワフルな仕様となっています。 被写体との距離に 応じて光量を調整でき、最大で4.5メートル先ま でしっかり照らします。 Flipなら、 難しい光環境で も安心して撮影できます。Polaroidアプリ接続。Polaroidアプリと接続し、創造力を解き放とう。USB-C充電式。15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Filmバッテリー容量(mAh)750
Polaroid Now 第3世代 i-Type インスタントカメラ Black
ポラロイド(polaroid)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷クラシックなインスタントカメラ。改善された露出計の位置。明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されました。新たに三脚穴が追加。Polaroid Nowのボディに新たに三脚穴が追加されました。お手持ちの三脚を活用しましょう。2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Filmバッテリー容量(mAh)770
Polaroid Go Color Film Black Frame Edition Double Pack
ポラロイド(polaroid)¥3,698税込¥4,0681個(16枚)4日以内出荷Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。黒フレーム。ダブルパックで16枚の写真。バッテリー不要のフィルムISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640現像時間(分)10~15
Color 600 Film Round Frame
ポラロイド(polaroid)¥3,698税込¥4,0681個(8枚)4日以内出荷枠にとらわれない創造を。丸いフレームで、想像力を最大限に引き出す8枚のカラーフォト。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白い丸型フレーム。1パックに8枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵対応ASA:640ISO感度設定640現像時間(分)10~15
Color 600 Film White Frame
ポラロイド(polaroid)¥3,598税込¥3,9581個(8枚)当日出荷Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵対応ASA:640ISO感度設定640現像時間(分)10~15
B&W 600 Film White Frame
ポラロイド(polaroid)¥3,598税込¥3,9581個(8枚)欠品中Polaroid 600用白黒インスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。白黒インスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵対応ASA:640ISO感度設定640現像時間(分)5~10
Color i-Type Film White Frame Double Pack
ポラロイド(polaroid)¥5,798税込¥6,3781個(16枚)当日出荷Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白フレーム。ダブルパックで16枚の写真。バッテリー不要のフィルムISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640現像時間(分)10~15
Color i-Type Film White Frame
ポラロイド(polaroid)¥3,098税込¥3,4081個(8枚)4日以内出荷Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルムISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640現像時間(分)10~15
Color i-Type Film Black Frame Edition
ポラロイド(polaroid)¥3,298税込¥3,6281個(8枚)4日以内出荷Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。黒フレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルムISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640現像時間(分)10~15
KODAK PROFESSIONAL カラーネガフィルム
コダック¥4,198~税込¥4,618~1本ほか4日以内出荷粒状性の改善により大伸ばしやスキャニング性能を向上 圧倒的になめらかで自然な肌色再現力 スタジオでもロケでもポートレート・ファッション・コマーシャルフォトに最適色カラー