制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LR03」の検索結果
特価
本日6月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
寸法B(mm)24.6
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
定格電流(A)MAX10 AC・DC
仕様RoHS対応品
材質ナイロン6・UL94V-0
色白
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
耐電圧AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)26~16
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用
材質ナイロン66
色白
規格UL94V-0
定格電圧(V)600
タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
ピッチ(mm)6.2
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
寸法A(mm)26.6
耐電圧AC1500V/1分間
寸法D(mm)3
定格電流(A)(最大)10
寸法E(mm)3.1
適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2
絶縁抵抗1000MΩ以上
材質ナイロン6(UL94V-0)
寸法A(mm)24.6
定格電流(A)MAX10
適合電線(mm2)0.13~1.25
適合電線範囲 AWG(#)26~16
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
寸法A(mm)24.1
寸法C(mm)2.5
定格電圧MAX300V
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗1000MΩ以上
耐電圧AC1500V/1分間
寸法E(mm)3
定格電流(A)(最大)7
適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
仕様圧接と圧着の両ソケットに対応しています。確実なロック機構により誤脱落が防止されています。 二次リテーナにより、不完全な挿入や切断に対する保護が強化されています。 パネルロックタイプもあります。
長さ(mm)11.4
幅(mm)6.3
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズPA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品PALコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥809
税込¥890
当日出荷
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。
全長(mm)16.8
適合電線(mm2)Max2.6
絶縁方式非絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Max14
スタッド径5mm
1袋(100個)
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合
ピッチ(mm)2.5
極数8
シリーズNH
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。
全長(mm)14.4
適合電線(mm2)Min1
絶縁方式非絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Max14
スタッド径4mm
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。
全長(mm)14.4
適合電線(mm2)Max1.65
絶縁方式非絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Max16
スタッド径3.5mm
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様シリーズ = NHピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 24行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V ac/dcJST NHシリーズ2.5 mmスルーホール基板ヘッダ. 2.5 mmピッチスルーホール基板ヘッダシリーズは、JST HVQとNHシリーズの電線対基板コネクタで使用します。これらの単列ヘッダには、2~25ピン、ストレートと直角の両スタイルを用意しています。. 定格電圧: 250V ac/dc 定格電流: 3A 初期の接触抵抗: ; 10 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合
ピッチ(mm)2.5
極数12
シリーズNH
定格電流(A)3
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様シリーズ = NHピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 25行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 3AJST NHシリーズ2.5 mmスルーホール基板ヘッダ. 2.5 mmピッチスルーホール基板ヘッダシリーズは、JST HVQとNHシリーズの電線対基板コネクタで使用します。これらの単列ヘッダには、2~25ピン、ストレートと直角の両スタイルを用意しています。. 定格電圧: 250V ac/dc 定格電流: 3A 初期の接触抵抗: ; 10 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合
ピッチ(mm)2.5
極数18
シリーズNH
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
仕様シリーズ = NHピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 22行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 250 V ac/dcJST NHシリーズ2.5 mmスルーホール基板ヘッダ. 2.5 mmピッチスルーホール基板ヘッダシリーズは、JST HVQとNHシリーズの電線対基板コネクタで使用します。これらの単列ヘッダには、2~25ピン、ストレートと直角の両スタイルを用意しています。. 定格電圧: 250V ac/dc 定格電流: 3A 初期の接触抵抗: ; 10 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 10.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWG最大ワイヤサイズAWG = 8AWGスタッドサイズ = 4mm全長 = 23.8mmUL認定、E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 裸丸形圧着端子、JST. JSTの裸丸形圧着端子製品は、スタッド3 → 12 mm、サイズ0.2 → 10.5 mm2 (26 → 8 AWG)の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。
全長(mm)19.8
適合電線(mm2)Min2.6
絶縁方式非絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Min12
スタッド径3mm
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。