トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 59EPCOS翌々日出荷
コアサイズ = ETD 59併用可能製品 = SMPSトランス寸法 = 59.8 x 31.2 x 22.1mmAL評価 = 5300nH材質 = N87奥行き = 22.1mm長さ = 59.8mm幅 = 31.2mmETD 59フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 空隙なしのフェライトコア
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34EPCOS翌々日出荷
コアサイズ = ETD 11/17/34併用可能製品 = SMPSトランス寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mmAL評価 = 2600nH材質 = N87奥行き = 17.5mm長さ = 34mm幅 = 11.1mmETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
材質N87長さ(mm)34幅(mm)11寸法(mm)34×17×11奥行(mm)17.5基準規格IEC 63093-6RoHS指令(10物質対応)対応併用機器電源トランスアクセサリタイプフェライトコアインダクタンス(nH)2600
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 49EPCOS7日以内出荷
コアサイズ = ETD 49併用可能製品 = SMPSトランス寸法 = 48.5 x 16.7 x 24.9mmAL評価 = 525nH材質 = N87奥行き = 24.9mm長さ = 48.5mm幅 = 16.7mmETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 290pF, B72214P2271K101EPCOS¥29,980税込¥32,978
1セット(500個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 130Jシリーズ = AdvanceD-MP直径 = 16mm最大サージ電流 = 6000A静電容量 = 290pF厚さ = 5.9mm寸法 = 16 (Dia.) x 5.9mmリード間隔 = 7.5mmDesigned to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 180pF, B72210P2271K101EPCOS¥25,980税込¥28,578
1セット(500個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 60Jシリーズ = AdvanceD-MP直径 = 12mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 180pF厚さ = 5.9mm寸法 = 12 (Dia.) x 5.9mmリード間隔 = 7.5mmDesigned to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34/7/11EPCOS¥51,980税込¥57,178
1セット(300個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 34/7/11併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mmAL評価 = 482nH材質 = N87奥行き = 17.5mm長さ = 34mm幅 = 11.1mm代表規格 = IEC 61185EPCOS B66361 ETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコア. EPCOSのB66361シリーズETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。小さな容積で最適な重量対性能比を実現しており、スイッチモード電源トランスに最適です。ギャップあり品となし品があり、素材はN27、N87、又はN97フェライト材です。
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 39/20/13EPCOS¥44,980税込¥49,478
1セット(200個)
7日以内出荷
コアサイズ = ETD 39/20/13併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス寸法 = 38.9 x 12.8 x 20mmAL評価 = 2700nH材質 = N87奥行き = 20mm長さ = 38.9mm幅 = 12.8mm代表規格 = IEC 61185EPCOS B66363 ETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコア. EPCOSのB66363シリーズETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。B66363トランスフェライトコアは、スイッチモード電源に最適です。また、小さな容積で理想的な重量性能比を実現しています。ギャップありとなしの製品があります。また、フェライト素材をN27、N87、N97から選択できます。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
丸ベルト溶着器ハバジット税込¥131,780¥119,800