絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,720)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,040)
  • Panasonic(パナソニック)(7,179)
  • AMPHENOL(5,413)
  • VISHAY(4,680)
  • フエニックス・コンタクト(4,093)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,863)
  • omron(オムロン)(3,829)
  • 日本モレックス(molex)(3,360)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,673)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,225)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,990)
  • SAMTEC(1,963)
  • MICROCHIP(1,892)
  • onsemi(1,864)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(517)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
529件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 整流ダイオード1N4007G 1KV/1A ON SEMICONDUCTOR

    整流ダイオード1N4007G 1KV/1A

    ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
    ¥40税込¥44
    1本
    当日出荷
    仕様●VRM[V]:1000V●Io[A]:1.0A●trr[sec]:-●パッケージ:DO-204AL、DO-41、アキシャル●内部回路:-●VRM[V]:1000Vアズワン品番68-2036-39
  • オンセミ, 整流ダイオード, 3A, 200V, 2-Pin DO-201AD ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 整流ダイオード, 3A, 200V, 2-Pin DO-201AD

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Max = +150 ℃メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 800 mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 800 mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 170トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.7 V小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ ON Semiconductor FOD817B300, トランジスタ出力, 4-Pin ON SEMICONDUCTOR

    フォトカプラ ON Semiconductor FOD817B300, トランジスタ出力, 4-Pin

    ON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 70Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP-B入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 18μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 260%標準降下時間 = 18μsオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥319税込¥351
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.7V長さ = 5.21mm幅 = 2.72mm高さ = 2.72mmピーク逆回復時間 = 75nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, 整流ダイオード, 1A, 400V, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 整流ダイオード, 1A, 400V, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥649税込¥714
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V高さ = 5.2mm直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30Aメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥389~税込¥428~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 200 mA, 3 ピン パッケージTO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 200 mA, 3 ピン パッケージTO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 200 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ω最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 400 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 20 pF @ 25 V強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 700mA, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 700mA, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 700mAパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 100 mVMC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(200個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 400 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥279税込¥307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200Aメーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 15V, 1 W, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 15V, 1 W, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥399税込¥439
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 15V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 15mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 5.21mm寸法 = 5.21 x 2.72 x 2.72mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, 整流ダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 整流ダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 4A, 600V, 2-Pin DO-201AD ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 4A, 600V, 2-Pin DO-201AD

    ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.28V長さ = 9.5mm幅 = 5.3mm高さ = 5.3mmピーク逆回復時間 = 75nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 110Aメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ ON Semiconductor 6N137M, ロジックゲート出力, 8-Pin ON SEMICONDUCTOR

    フォトカプラ ON Semiconductor 6N137M, ロジックゲート出力, 8-Pin

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 10nsオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ ON SEMICONDUCTOR

    整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ

    ON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4ダイオードシリコンジャンクション動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプスクリューマウントピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • MJ15025G ON SEMICONDUCTOR

    MJ15025G

    ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 60 V, 800 mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 60 V, 800 mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 50トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.19mm小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 200 mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 200 mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥179税込¥197
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.19mm小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 単方向 TVSダイオード, 600W, 45.7V, 2-Pin DO-15 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 単方向 TVSダイオード, 600W, 45.7V, 2-Pin DO-15

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 45.7V最小ブレークダウン電圧 = 31.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 28.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 13.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 5μAアキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
  • MJ15024G ON SEMICONDUCTOR

    MJ15024G

    ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
  • ON Semiconductor 双方向 TVSダイオード ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 双方向 TVSダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥249~税込¥274~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • ON Semiconductor フォトカプラ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor フォトカプラ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    当日出荷
  • ON Semiconductor Nチャンネル JFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル JFET

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥919税込¥1,011
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 28Ω最大逆漏れ電流 = 25μA長さ = 4.56mm直径 = 1.91mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 5.1V, 1 W, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 5.1V, 1 W, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥939税込¥1,033
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 5.1V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 49mA最大ツェナーインピーダンス = 7Ω最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 3.86mm高電圧NPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 600 mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 600 mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥329税込¥362
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.19mm小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 27 A, 3 ピン パッケージTO-220AB QFET シリーズ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 27 A, 3 ピン パッケージTO-220AB QFET シリーズ

    ON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 27 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 120000 mW標準ターンオフ遅延時間 = 30 nsQFET(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFET(R)プロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.2V, 2-Pin DO-15 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.2V, 2-Pin DO-15

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥359税込¥395
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 21.2V最小ブレークダウン電圧 = 14.3V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 12.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 28A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 5μATVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
  • オンセミ, 標準回復 整流ダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 標準回復 整流ダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥64~税込¥70~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ON Semiconductor Nチャンネル IGBT ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル IGBT

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥679~税込¥747~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 40 V, 200 mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 40 V, 200 mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1高さ = 5.33mm小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 13V, 1 W, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 13V, 1 W, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥699税込¥769
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 19mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 整流用ブリッジダイオード GBPC-Wシリーズ ON SEMICONDUCTOR

    整流用ブリッジダイオード GBPC-Wシリーズ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4ダイオードシリコンジャンクション動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 100V, 5 W, 2-Pin Surmetic 40 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 100V, 5 W, 2-Pin Surmetic 40

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥669税込¥736
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = Surmetic 40ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 12mA最大ツェナーインピーダンス = 800Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 8.89mm直径 = 3.68mm寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 40 V, 600 mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 40 V, 600 mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.75 V小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 40 V, 1 A, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 40 V, 1 A, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥339税込¥373
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
...