5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



仕様検出スペクトル = 赤外線標準降下時間 = 100μs標準上昇時間 = 5μsチャンネル数 = 1最大暗電流 = 100nA極性 = NPNピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = PDIP寸法 = 8.89 x 6.6 x 5.08mmコレクター電流 = 50mA幅 = 6.6mmオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様出力電圧 Min = 1.25 V出力電圧 Max = 40 V入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 1.5Aコンバータタイプ = ステップダウン, ステップアップ出力数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃幅 = 6.6mmスイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング