2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.1 ns @ 2.7 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm動作供給電圧 Min = 1.65 VRD74LVCシリーズ,ルネサスエレクトロニクス. プロセス:CMOS 電源電圧:1.65 → 5.5V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
660 税込726
6日以内出荷

RenesasElectronics71V416シリーズ3.3VCMOSSRAMは、256Kx16で構成されています。71V416の双方向入出力はすべてLVTTL互換で、単一の3.3V電源で動作します。リードカウントは44、TSOPパッケージタイプです。SRAMはC温度グレードです。JEDECCenterPower/GNDピン配列でノイズを低減アクセス時間とサイクル時間の均等化-商用及び産業用:10/12/15nsチップ選択x1と出力イネーブルピンx1双方向のデータ入出力を直接実行LVTTL互換
仕様ローパワー:あり 幅(mm)10.16 寸法(mm)18.41×10.16×1 高さ(mm)1 タイプタイミング:非シンクロナス 構成256Kx16 時間最大ランダムアクセス時間:10ns メモリー4Mbit ピン数(ピン)44 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTSOP-44 実装タイプ表面実装 1ワード当たりのビット数16bit ワード数256K
1袋(2個)
2,830 税込3,113
5日以内出荷