制御機器 (453) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: SIEMENSすべて解除
Siemens リレー 24V SIEMENS 翌々日出荷 から 7日以内出荷
コイル定格電圧(V) DC24 取付方式 プラグインソケット 端子形状 ねじ端子 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式
リレー 24V dc SIEMENS 7日以内出荷
幅 15 mm の Siemens プラグインリレー 1 W、LZS ソケット用 24 V dcスイッチ動作が安定 取り付けタイプのベース取り付け
仕様 ●コイル電圧:24V dc●スイッチング電流:16A●コイル電力:400mW●シリーズ:Sirius LZS●コード番号:203-8699 アズワン品番 65-8085-58
リレー 24V ac ベースタイプ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens には、LZS ソケット用の 2 つの切り替えコンタクトが付いたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様 ●コイル電圧:24V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:12A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6870 アズワン品番 65-8062-65
リレー 24V ac ベースタイプ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens には、LZS ソケット用の 3 つの切り替えコンタクトが付いたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様 ●コイル電圧:24V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:10A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6872 アズワン品番 65-8063-52
リレー 24V dc ベースタイプ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens には、テストブラケットなしの 4 つの切り替えコンタクトを備えたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様 ●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:6A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6874 アズワン品番 65-8063-01
予備モジュール 出力:10A 24V dc/ SIEMENS 7日以内出荷
SITOPアクセサリ取り付けブラケットSITOP電源と90°取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320mm以上の制御キャビネットに適合します。標準取り付けレール用の取り付けアダプタIP65/IP67保護等級の機器用の接続プラグ機器ラベル3RT1900-1SB20の無表記の機器表示板(20x7mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。
仕様 ●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●出力数:1●タイプ:冗長モジュール●高さ:80mm●シリーズ:SITOP PSE202U●最高温度:+70℃ アズワン品番 65-7212-36
リレー 24V dc 1袋 5個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様 ●コイル電圧:24V dc●シリーズ:LZS●コード番号:217-6859 アズワン品番 65-8063-57
リレー 24V ac 1袋 5個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens には、絶縁スプリング Terminal 付き LED モジュール赤色ソケットを備えたプラグインリレー完成ユニットがあります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様 ●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6846 アズワン品番 65-8055-37
リレー 24V dc 3CO プラグイン タイプ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式 3CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、LED が付いています。24 V dc の公称 Coil 電圧と 10 A の熱電流を備えています。この非ラッチングリレーは、キーボードや mi などの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●コイル電力:741mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8730 アズワン品番 65-8087-87
リレー 24V ac 1袋 5個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のプラグインリレー完成ユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁ねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様 ●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6863 アズワン品番 65-8055-26
Spannungsausloser links 24V AC 50/60Hz/2 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens エクステンションケーブル COM060 は、3 VA 成形ケース回路ブレーカでの 3 VA ライン通信に使用される 4 m のアクセサリです。3 VA 成形ケース回路ブレーカは、革新的で現代的な通信コンセプトを採用しています。IP 20等級 奥行きは 31.2 mm です
仕様 ●アクセサリタイプ:シャントトリップ●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentron●コード番号:218-1881 アズワン品番 65-7293-68
リレー 24V ac 1袋 5個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様 ●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6865 アズワン品番 65-8094-56
リレー 24V ac 1袋 5個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様 ●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6860 アズワン品番 65-8063-33
リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 6 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:4●シリーズ:LZX●コード番号:203-8794 アズワン品番 65-8084-75
リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、中低電流、超低電流の溶接やアーク浸食に対する耐性に優れており、非常に優れていますスイッチングサイクル: 250、000 回 モノステーブルスイッチング
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:4●コイル電力:741mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8759 アズワン品番 65-8086-26
リレー 24V ac 1袋 5個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度
仕様 ●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6855 アズワン品番 65-8079-04
リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですスプリング式端子 モノステーブルスイッチング
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8771 アズワン品番 65-8088-20
リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Non-latching RelayThe Siemens LZS series plug-in mount non-latching relay has contact configuration of DPDTIt is actuated with 24V coil voltage and 2.5A switching currentThis relay has a 2-contact LED module, red standard plug-in socket sc
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6876 アズワン品番 65-8094-06
リレー 24V ac 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 8 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様 ●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:2●シリーズ:LZX●コード番号:203-8736 アズワン品番 65-8086-42
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3.5A 24V dc/ SIEMENS 7日以内出荷
SITOPアクセサリ取り付けブラケットSITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。標準取り付けレール用の取り付けアダプタIP
仕様 ●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3.5A●出力数:1●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●幅:80mm●最低温度:-20℃ アズワン品番 65-7212-38
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 24V dc/ SIEMENS 7日以内出荷
CE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABSSITOP PSE200U選択性モジュールSITOP PSE200U 選択性モジュールは、すべての 24 V 電源に追加するのに最適で、複数の分岐回路にわたる負荷電流を分配して監視します。1 つまたは複数のフィーダの過負荷および短絡が確実に検出されます。 この電子回路は、突入電流の発生などによる短時
仕様 ●入力電圧:22 → 30V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃ アズワン品番 65-7212-37
リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、ロジック絶縁 LED モジュールを備えたプラグイン 2CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、溶接やアーク浸食に対する耐性に優れていますねじ止め モノステーブルスイッチング IP20等級
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8815 アズワン品番 65-8085-17
リレー 24V dc 4c接点 1袋 5個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 6 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますスプリング式端子 モノステーブルスイッチング
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●シリーズ:Sirius LZS●極数:4●コード番号:203-8764 アズワン品番 65-8085-54
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 24V dc/ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Dc/DC パネル取り付けトランスですSiemens SITOP PSU400M シリーズシングル出力パネル取り付けスイッチモード DC トランスは、定格出力電流 20 A @ 24 V dc です。ドライブ及びバッテリシステムに適した入力電圧範囲は、300 → 900 V dc です。高効率機能と 50 % の「予備電力」により、大電流が要求される負荷と接続して、非常に効果的にエネルギ
仕様 ●入力電圧:400V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:モード切替●高さ:125mm●幅:125mm●最低温度:-25℃ アズワン品番 65-7212-35
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W SIEMENS 7日以内出荷
仕様 制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.8 W 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護
仕様 ●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EP アズワン品番 65-7224-34
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:30 → 40A 定格:66W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 3 台用 SITOP PSU3800 24V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大型プラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。必要なのは、3 極接続のミニチュア回路ブレーカ 10 → 16 です A周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等
仕様 ●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V●出力電流:30 → 40A●定格電力:66W●出力数:1●タイプ:安定●高さ:145mm●奥行き:150mm●MTBF平均故障間隔:517015h アズワン品番 65-7217-67
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3A 定格:9W 入力電圧:dc 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 選択性モジュールSiemens SITOP PSE200U シリーズのアナログ選択性モジュールは、24 V dc 入力電圧を備えた 4 チャンネル DIN レールパネル取り付け電源です。安定化 24 V dc 電源に接続して最大 3 A の出力電流を供給し、4 つの負荷回路に分割するように設計されています。各出力の定格電流は、ポテンショメータを使用して必要な範囲に個別に設定
仕様 ●AC又はDC入力電圧:dc●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3A●定格電力:9W●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレール●効率:97% アズワン品番 65-7212-41
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS 7日以内出荷
SITOP PSU8600 3AC 20 A / 4 x 5 A PN 安定化電源入力: 400 → 500 V 3 AC 出力: 24 V dc / 20 A / 4 x 5 A ( PN/IE 接続を使用)統合 Web サーバー OPC UA サーバー内蔵
仕様 ●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:196-3644 アズワン品番 65-7221-56
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ