絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(354)
  • RS PRO(343)
  • シュナイダーエレクトリック(104)
  • KEMET(91)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • AMPHENOL(48)
  • STMicro(21)
  • VISHAY(21)
  • omron(オムロン)(20)
  • Festo(17)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • BULGIN(15)
  • SCHURTER(15)
  • SPARKFUN(14)
  • M5Stack(14)
  • KOA(12)
  • オムロンヘルスケア(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(21)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55 SIEMENSENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55SIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様SIRIUS 3RV1エンクロージャ. Siemensのエンクロージャシリーズは、N端子とPE / アース端子を備えており、シングルユニットとして回路ブレーカを設置できます。 エンクロージャの上部と下部にケーブルグランド用のノックアウトケーブルエントリが2つずつあり、背面には切れ目の入ったケーブルエントリがあります。 エンクロージャ上部のノックアウトは、インジケータライト用です。. N端子とPE / アース端子付き 上部と下部に2つのノックアウト、背面に切れ目の入ったケーブルエントリ 成形プラスチック又はアルミ、埋め込み又は壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Stop button 22 mm round plastic red SIEMENSStop button 22 mm round plastic redSIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様●Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET 、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:シングルデバイス。ホルダとモジュールは別途注文してください。●コード番号:193-3353アズワン品番65-7819-72
Stop button 22 mm round plastic blac SIEMENSStop button 22 mm round plastic blacSIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様●Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET 、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:シングルデバイス。ホルダとモジュールは別途注文してください。●コード番号:193-3352アズワン品番65-7821-97
Position switch Plastic enclosure accord SIEMENSPosition switch Plastic enclosure accordSIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズポジションスイッチエンクロージャは、プラスチック製です。クイックアクションコンタクト、長さ調整可能なツイストレバーを備え、プラスチックローラー 19 mm で右 / 左調整可能です。汚染レベル:クラス 3 保護クラス: IP IP65 / IP67 熱電流: 1
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●回路:SPDT 1NO / 1NC●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66、IP67●材質:プラスチック●コード番号:202-1650アズワン品番65-7838-12
産業用ソケット グレー 16A 1個 SIEMENS産業用ソケット グレー 16A 1個SIEMENS
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
The Siemens Socket Outlet works with an operating current ranges up to 16 A and has one number of socketThis socket outlet comes with Grey finishing or colour.IP20 international protection rating Thermoplastic
仕様●定格電流:16A●IP保護等級:IP20●色:グレー●コード番号:230-2169アズワン品番65-7568-50
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 ASIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2AIthasmanualorautomaticresetswitchfunctionalityIthasasizeS0ItcanbemountedwithcontactormountingThetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminalDuetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypesIthaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 ASIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failureIt has a size S00It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658アズワン品番65-7292-41
Siemens 遅延リレー オンディレー SIEMENSSiemens 遅延リレー オンディレーSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 ASIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a size S0It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660アズワン品番65-7292-58
Siemens 遅延リレー マルチ動作 240 V ac/dc DINレール SIEMENSSiemens 遅延リレー マルチ動作 240 V ac/dc DINレールSIEMENS
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールボックス 穴径 22mm 3 点用 メタル SIEMENSコントロールボックス 穴径 22mm 3 点用 メタルSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、3 穴のグレーの金属製エンクロージャです。3 つのカットアウトがあります。これは、標準装備のない両手操作コンソールです。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:3●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●IP保護等級:IP66●長さ:492.4mm●幅:159.5mm●深さ:185.6mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:180-9517アズワン品番65-7808-60
コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 メタル SIEMENSコントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 メタルSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、1 穴の黄色の金属製エンクロージャです。押ボタン用の切抜きが 1 つあります。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス 鉄道認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 UL認定 VDE 認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:64mm●深さ:89.4mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:コマンドデバイス, 鉄道●コード番号:180-9516アズワン品番65-7810-91
サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 ASIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failureIt has a size S6It can be mounted with any type mounting as contactor mounting
仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
サーマルリレー 3RBシリーズ 3 → 12 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 3 → 12 ASIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failureIt has a size S00It can be mounted with contactor mountingThe type of electri
仕様●モーター定格電流:3 → 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7289-45
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.1 → 0.4 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 0.1 → 0.4 ASIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failureIt has a size S00It can be mounted with contactor mountingThe type of electri
仕様●モーター定格電流:0.1 → 0.4 A●コンタクトの定格電流:400 mA●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7289-44
サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 ASIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a si
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7288-65
サーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 ASIEMENS
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 50 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a si
仕様●モーター定格電流:12.5 → 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
Funktionsmodul fur IO-Link Direktstart SIEMENSFunktionsmodul fur IO-Link DirektstartSIEMENS
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Siemens 機能モジュールは、主に IO-Link に使用されています。必要な接触器 3RT2 通信対応コンタクタには、直接始動とスプリング式 Terminal Installation があります。保護クラスIP20 汚染度 3
仕様●アクセサリタイプ:機能モジュール●併用可能製品:3RT2●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7279-75
Insulating stop line for 5 connection te 1袋 20個入 SIEMENSInsulating stop line for 5 connection te 1袋 20個入SIEMENS
25,980税込28,578
1袋(20個)
7日以内出荷
Siemens絶縁ストップラインには、各接触器に5つの接続Terminalペアがあり、2ラインが必要です。コンタクタのサイズはS00です。5接続Terminalを備えています
仕様●アクセサリタイプ:絶縁停止線●併用可能製品:5 接続 Terminal●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7344-03
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuitIthasoperatingvoltageof220VACThecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnologyThetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminalDuetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossibleThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversionsThedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliabilityItisapprovedforworldwideusee.gIECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49
Builtin luminaire steady light integr. SIEMENSBuiltin luminaire steady light integr.SIEMENS
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7342-37
Builtin luminaire steady light integr. SIEMENSBuiltin luminaire steady light integr.SIEMENS
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7347-55
Builtin luminaire steady light integr. SIEMENSBuiltin luminaire steady light integr.SIEMENS
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6067アズワン品番65-7348-18
Builtin luminaire steady light integr. SIEMENSBuiltin luminaire steady light integr.SIEMENS
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6069アズワン品番65-7347-43
Builtin luminaire steady light integr. SIEMENSBuiltin luminaire steady light integr.SIEMENS
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電流タイプ:AC , DC●光効果:停止●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7342-51
Sicherheitspositionsschalter formstoffge SIEMENSSicherheitspositionsschalter formstoffgeSIEMENS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:3SE22●接点構成:1 NC●IP保護等級:IP67●コード番号:236-8425アズワン品番65-7794-28
Stern-Dreieck-Kombination AC3 11kW/400V SIEMENSStern-Dreieck-Kombination AC3 11kW/400VSIEMENS
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コンタクタアセンブリ●併用可能製品:スター Delta ( Y デルタ)スタート( 11 kW / 400 V ac 230 V )●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7268-91
Stern-Dreieck-Kombination AC3 15/18 5kW SIEMENSStern-Dreieck-Kombination AC3 15/18 5kWSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コンタクタアセンブリ●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7270-83
SIMATIC S7-1200 SM1278 IO-Link 4xIO-Li SIEMENSSIMATIC S7-1200 SM1278 IO-Link 4xIO-LiSIEMENS
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
Siemens 4 IO-Link 高機能接続モジュールは、24 V dc の動作SIMATIC S7-1200 SM1278 IO-Link 4xIO-Link Master
仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●シリーズ:6ES7アズワン品番65-7338-20
Funktionsmodul fur IO-Link Wendestart SIEMENSFunktionsmodul fur IO-Link WendestartSIEMENS
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
Siemens 機能モジュールは、主に IO-Link に使用されています。必要な接触器 3RT2 通信対応コンタクタには、可逆始動とねじ Terminal を取り付けられます。保護クラスIP20 汚染度 3
仕様●アクセサリタイプ:機能モジュール●併用可能製品:3RT2●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0988アズワン品番65-7279-54
接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 Vac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 VacSIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is up to 120 V ACIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through screw-type terminalThe contactor relays have standard-compliant terminal designations
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:110 Vac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 6NOアズワン品番65-7285-96
シーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 110 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit
仕様●コイル電圧:110 → 132 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-48
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 VdcSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is 24 V DCThe design of the surge suppressor is integrated with varistorIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring terminalThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technologyDue to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applicationsThe contactor relays are climate-resistant and have high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 3NO●コード番号:211-3673アズワン品番65-7285-86
接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 VdcSIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a coupling contactor relay used in railway for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is from 72 to 125 V DCThe design of surge suppressor is integrated with varistorIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminalThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technologyDue to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applicationsThe contactor relays are climate-resistant and have high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:72 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:211-3675アズワン品番65-7285-88
シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 42 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminalDue to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possibleThe contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versionsThe devices are climate-resistant and have a high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:40 → 50 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3711アズワン品番65-7286-08
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極SIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 220 to 264 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminalDue to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possibleThe contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versionsThe devices are climate-resistant and have a high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 6NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3714アズワン品番65-7291-56
sti タップ特集
おすすめ人気ランキング