STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD1086DT50TRSTMicro¥269,800税込¥296,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 25 mV●ロードレギュレーション : 72 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 9.35mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics バッテリ逆接続及びTVS, 表面実装, 40V, RBO40-40GSTMicro¥16,980税込¥18,678
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●最大クランピング電圧 : 40V●最小ブレークダウン電圧 : 24V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●ピン数 : 3●最大ピークパルス電流 : 37.5A●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●自動車規格 : AEC-Q100mm●ISO / DTR 7637-2. 逆バッテリ保護及び過電圧保護、STMicroelectronics. RBOxx ASDデバイスは、車載用途におけるバッテリの逆接続やロードダンプ過電圧から保護するように設計されています。. 「ロードダンプ」パルスからのTransil保護 8 A又は40 Aシリーズのダイオードで、バッテリ逆接続による損傷を防止 クランプ電圧: ±40 V(最大) RS製品コード ; 686-7486 686-7486 RBO08-40G 8 A D2PAK ; 249-252 249-252 RBO40-40G 40 A D2PAK ; 877-2813 877-2813 RBO40-40G-TR 40 A D2PAK ; 919-6352 919-6352 RBO40-40G 40 A D2PAK (50個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics バッテリ逆接続及びTVS, 双方向、単方向, 表面実装, 40V, RBO40-40G-TRSTMicro7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 双方向、単方向●最大クランピング電圧 : 40V●最小ブレークダウン電圧 : 22V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●最大逆スタンドオフ電圧 : 20V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 37.5A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 100μA●ISO / DTR 7637-2. 逆バッテリ保護及び過電圧保護、STMicroelectronics. RBOxx ASDデバイスは、車載用途におけるバッテリの逆接続やロードダンプ過電圧から保護するように設計されています。. 「ロードダンプ」パルスからのTransil保護 8 A又は40 Aシリーズのダイオードで、バッテリ逆接続による損傷を防止 クランプ電圧: ±40 V(最大) RS製品コード ; 686-7486 686-7486 RBO08-40G 8 A D2PAK ; 249-252 249-252 RBO40-40G 40 A D2PAK ; 877-2813 877-2813 RBO40-40G-TR 40 A D2PAK ; 919-6352 919-6352 RBO40-40G 40 A D2PAK (50個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980