43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50個)
399,800 税込439,780
7日以内出荷

TE Connectivity HDMI コネクタレセプタクルタイプは、ケーブル対基板コネクタシステム付きで、はんだ付け温度は 1 ポートで 240 ℃ (最大)です。コネクタシステム - ケーブル対基板 コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの色 - 黒
仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●コード番号:217-5427 アズワン品番65-7508-32
1箱(168個)
159,800 税込175,780
欠品中

シリーズ 1 コンタクト。TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:Type III+シリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:135-4440 アズワン品番65-7668-75
1箱(1000個)
99,980 税込109,978
欠品中

TE Connectivity ピンコンタクトTE Connectivity タイプ III+ シリーズ 1 ピンオスコンタクトコネクタは、コンタクトサイズが 16、ワイヤサイズは 18 16 AWG です。このコンタクトは真鍮製で、ニッケルめっき上に金めっきされています。CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタに対応しています。特長定格電流:13 A 圧着終端 パネル取り付け
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 →16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●コンタクトタイプ:パワー●長さ:27.1mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66099●コード番号:135-4464 アズワン品番65-7666-39
1箱(1000個)
159,800 税込175,780
欠品中

TE Connectivity 2-216093-0コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:電線対基板、コネクタ及びハウジングタイプ:プラグ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ワイヤ及びケーブル、極数:20、基板実装方向:垂直、列数:2、基板コンタクト終端領域めっき材料:スズ、コンタクト電流定格(最大):1 A、基板終端処理方法:スルーホール、はんだ ワイヤ及びケーブルの終端方法:圧接圧着( IDC )、基板実装保持:なし、かん合保持:なし、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色
仕様●極数:20●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●ピッチ:2.54mm●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ハウジング材質:熱可塑ポリエステル●定格電流:1A●定格電圧:250 V ac●適用ピン・コンタクト:スタンダード●幅:6.7mm●コード番号:185-9276 アズワン品番65-7713-09
1箱(80個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スルーホール●コーディング:A●シリーズ:M12●コード番号:236-4578 アズワン品番65-7488-68
1箱(120個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +。Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:27.48mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66361●コード番号:190-3818 アズワン品番65-7660-77
1箱(1000個)
159,800 税込175,780
欠品中

仕様●極数:8●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コーディング:A●コード番号:219-7396 アズワン品番65-7709-08
1箱(100個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

。TE Connectivity M8 標準丸形コネクタは、ワイヤ対基板コネクタシステムを備え、3 ポジションで動作します。シール可能です コンタクト定格電流: 3 A (最大)
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●コーディング:A●コード番号:219-7391 アズワン品番65-7708-98
1箱(100個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、金めっきタブコンタクトとチューニングフォークコンタクトをコンパクトな 0.050 x 0.100 インチグリッド間隔で利用でき、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。
仕様●極数:26●ハウジング材質:亜鉛●接続方向:アングル●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8428 アズワン品番65-7664-54
1箱(150個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

TE Connectivityプラスチックバックシェル、Dサブミニチュアコネクタ用。Dサブミニチュアコネクタが付いた熱可塑プラスチック製バックシェルです。 このバックシェルには開口角180 °のクラムタイプシェルが印加されており、絶縁直径範囲3.00 → 11 mmのケーブルに対応しています。 Dサブミニチュアバックシェルの構成: ポリアミド製ジャックスクリューノブ2個 亜鉛めっき炭素鋼ジャックスクリュー2個、ねじサイズ: 4-40 ポリアミドケーブルクランプベース1個 亜鉛めっき炭素鋼ケーブルクランプ1個 亜鉛めっき炭素鋼固定ねじ2個 ポリアミドバックシェルボディ1個
仕様●接続方向:アングル●色:黒●コード番号:189-5998 極数9 アズワン品番65-7775-63
1箱(100個)
109,800 税込120,780
欠品中

。電源から高ピン密度基板接続まで、さまざまなキャビティオプションのタイマーコネクタハウジングが用意されています。これらのコネクタはタイマーコンタクトに対応しており、ピンとレセプタクルのどちらのハウジングでも使用できます。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Timer Connector System●色:黒●結線方法:圧着●高さ:26mm●幅:18.8mm●深さ:22.4mm●シリーズ番号:929505 です●コード番号:189-5832 アズワン品番65-7775-60
1箱(1000個)
139,800 税込153,780
欠品中

TE Connectivity USBコネクタ。TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。特長と利点:。USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 N 保護等級 IP20。用途:。マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-8250 アズワン品番65-7638-99
1箱(88個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

TE Connectivity LEAVYSEAL 位置決めプレートは、62/39 位置で、電線対電線コネクタシステムと統合されています。アダプタは、LEAVYSEAL コネクタの取り付けに使用できます。アダプタは複数のサイズで製造され、取り付けることができます をリードし、4つのリードを得た自動車用コネクタアクセサリタイプ - アライメントプレート コネクタシステム - 電線対電線 プライマリ製品の色 - 黒
仕様●種類:位置決めプレート●シリーズ:LEAVYSEAL●極数:39 、62●コード番号:217-5450 アズワン品番65-7703-25
1箱(120個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE )の USB コネクタは、さまざまなデバイス要件に対応できるように設計されています。標準 USB コネクタ Type A は最も一般的な USB コネクタで、ほとんどの業界の幅広い用途で使用されています。向きや向きが異なるさまざまな標準 USB コネクタタイプ A を用意しています。 TE USB ポートフォリオは、I/O デバイス向けの完全相互接続技術で、基板保持、実装、位置オフセットなどのさまざまなタイプを取り揃えています。技術的な能力により、標準 USB コネクタ Type A シリーズは、お客様にとって効率的でコスト削減のソリューションになります。信頼性が高く最適化された設計により、何千回も挿入した後でも安定した接続が可能です 1 つのコネクタ内での電力及びデータ転送の統合により実現されるコスト削減 メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を提供します 品質 信頼性 堅牢設計 幅広いポートフォリオ 用途 PC 家庭用電化製品 産業機械
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4832 アズワン品番65-7711-62
1箱(1920個)
529,800 税込582,780
7日以内出荷

。電源から高ピン密度基板接続まで、さまざまなキャビティオプションのタイマーコネクタハウジングが用意されています。これらのコネクタはタイマーコンタクトに対応しており、ピンとレセプタクルのどちらのハウジングでも使用できます。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:Junior Power Timer●色:黒●高さ:29.5mm●幅:23.5mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:929504●コード番号:189-5830 アズワン品番65-7775-44
1箱(2000個)
189,800 税込208,780
欠品中

。TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジングアクセサリ製品については、代表品番 ; 717-4458 717-4458 を参照してください。TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング。TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング製品です。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:Junior Power Timer●色:黒●高さ:36mm●幅:124.55mm●深さ:40.25mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:164-7180 アズワン品番65-7534-13
1箱(54個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、18 ポジション、4 mm ピッチ、電線対電線コネクタシステムを内蔵しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは 5 種類、サイズは 2 t ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5436 アズワン品番65-7506-24
1箱(230個)
98,980 税込108,878
欠品中

。TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、8 ポジション、6 mm ピッチ(センターライン)、電線対電線コネクタシステムを統合しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズと配列は 5 種類ありますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5346 アズワン品番65-7503-44
1箱(300個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングは、26 極、4 mm / 6 mm ピッチのオス端子用です。電線対電線コネクタシステムに統合されています。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。アレイに用意されていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2, 3, 4●シリーズ:LEAVYSEAL●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:217-5359 アズワン品番65-7706-19
1箱(84個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングはオス端子用で、62 ポジション、4 mm / 5 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステムと一体化)の製品です。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。アレンジャーで購入できますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - グレー
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:3, 4●シリーズ:LEAVYSEAL●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:217-5439 アズワン品番65-7503-52
1箱(80個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

TE Connectivity HDSCS、オス端子用ハウジングは、15 ポジション、4 mm / 6 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。 5 サイズとアレンジャーを用意していますコネクタ及びハウジングタイプ
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5341 アズワン品番65-7505-32
1箱(150個)
82,980 税込91,278
欠品中

TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングはオス端子用で、15 極、5 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステムに統合されています。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。アレンジメントに含まれていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:3●シリーズ:LEAVYSEAL●コード番号:217-5391 アズワン品番65-7709-59
1箱(126個)
179,800 税込197,780
欠品中

TE Connectivity HDSCS、オス端子用ハウジングは、8 ポジション、6 mm ピッチ(センターライン)、電線対電線コネクタシステムを統合しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは 5 種類、アレンジメントは Fro ですコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5339 アズワン品番65-7542-01
1箱(280個)
189,800 税込208,780
欠品中

TE Connectivity Econoseal III 070シリーズヘッダ。中心線が5mmのEconoseal III 070シリーズは、車載用プラグスタイルの電線対基板スルーホールヘッダーコネクターです。このEconoseal III 070シリーズ車載用基板接続用ヘッダは黒色ナイロン製で、基板位置決め用の極性化 / 取り付けボスと、ゴールドめっき黄銅コンタクトを備えています。
仕様●シリーズ:Econoseal III 070●ピッチ:5.0mm●極数:18●行数:3●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コード番号:164-0003 アズワン品番65-7668-81
1箱(195個)
399,800 税込439,780
7日以内出荷

TE Connectivity ヘビーデューティ電源コネクタは、HMN-D3-2/6 タイプ、3 ポジションメスモジュールインサートです。端子 位置は 3 つです
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:1.2A●シリーズ:HMN-D3●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:30 V●オス/メス:メス●コード番号:219-3089 アズワン品番65-7541-04
1箱(12個)
29,980 税込32,978
欠品中

TE Connectivity ヘビーデューティ電源コネクタは、HMN-D3-2/6 タイプ、3 ポジションオスモジュールインサートです。端子 位置は 3 つです
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:1.2A●シリーズ:HMN-D3●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:30 V●オス/メス:オス●コード番号:219-3087 アズワン品番65-7541-03
1箱(12個)
29,980 税込32,978
欠品中

TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタは、HMN-3/4 タイプ 5 ポジションメスモジュールインサートです。端子 位置は 5 ポジションです
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:40A●シリーズ:HMN●定格電圧:830 V●オス/メス:メス●コード番号:219-3085 アズワン品番65-7715-19
1箱(12個)
28,980 税込31,878
欠品中

TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタは、HMN-3/4 タイプの 7 ポジションオスモジュールインサートです。端子 ポジションは 7 ポジションです
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:40A●シリーズ:HMN●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:380 V●オス/メス:オス●コード番号:219-3083 アズワン品番65-7705-43
1箱(12個)
31,980 税込35,178
欠品中

DIN41612及びIEC60603-2準拠。品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ。DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。特長と利点。DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意。製品用途の情報。DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
仕様●極数:48●オス/メス:メス●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●ローディング列:A, B, C●タイプ:B、C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.5A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-55℃●コード番号:191-8403 アズワン品番65-7764-38
1箱(100個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

DIN41612及びIEC60603-2準拠。品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ。DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。特長と利点。DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意。製品用途の情報。DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
仕様●極数:96●オス/メス:オス●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●ローディング列:A, B, C●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:金, 錫●定格電流:1.5A●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:Eurocard Type R●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリエステル●コード番号:191-8460 アズワン品番65-7664-53
1箱(30個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

。DIN41612及びIEC60603-2準拠。品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ。DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。特長と利点。DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意。製品用途の情報。DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
仕様●極数:96●オス/メス:オス●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●ローディング列:A, B, C●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●定格電流:1.5A●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:Eurocard Type R●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリマー●コード番号:189-5919 アズワン品番65-7778-72
1箱(30個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

TE Connectivity Nano MQS、メス端子用ハウジングは、2 ポジションで、ワイヤ対デバイス / ワイヤ対基板コネクタシステムを備えています。プライマリ製品の色 - 青 プライマリロック機能 - Terminal コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング
仕様●種類:メス端子用ハウジング●シリーズ:Nano MQS●端子サイズ:0.5mm●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:217-5434 アズワン品番65-7505-24
1箱(1000個)
209,800 税込230,780
欠品中

タイプコネクタインサート 極数10 シリーズHE 定格電圧400 V 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール10P+E オス・メスメス
1箱(5個)
93,980 税込103,378
7日以内出荷

タイプコネクタインサート 極数16 シリーズHE 定格電圧400 V 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール16P+E オス・メスオス
1箱(5個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

タイプコネクタインサート 極数16 シリーズHA 定格電圧250 V 定格電流(A)16 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール16P 結線方法埋め込みネジ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(5個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

1箱(10個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

タイプコネクタインサート 極数10 シリーズHA 定格電圧250 V 定格電流(A)16 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール11P 結線方法埋め込みネジ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

ポート数2 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル USB規格2
1箱(88個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

シリーズ = AMPMODU MOD II。ピッチ = 2.54mm。極数 = 6。行数 = 2。接続方向 = ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = リン青銅。2.54 mm TE Connectivity AMPMODU Mod II耐熱性シュラウド付きヘッダ. 2.54 mm間隔のAMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダは、黒色UL94V-0ポリエステルGF耐熱性ハウジングを備え、-55 → + 105 ℃の温度に対応するため、SMTはんだ付けプロセスに適合します。 これらの2.54 mm AMPMODU Mod II耐熱性ヘッダコネクタは、安全性と正確なかん合のための戻り止めラッチと極性指定を特長としており、丸型ピンスタイルの金めっきコンタクトを使用しています。 垂直基板実装バージョンには、基板スタンドオフが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
44,980 税込49,478
5日以内出荷