絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- モノタロウ(64)
- ARCOL(OHMITE)(332)
- HAKKO(白光)(439)
- HIROSE(ヒロセ電機)(467)
- IDEC(和泉電気)(868)
- JST(日本圧着端子製造)(664)
- KOA(590)
- omron(オムロン)(962)
- Panasonic(パナソニック)(1,155)
- RS PRO(3,012)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,755)
- VISHAY(896)
- エスコ(1,105)
- ニチコン(507)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(343)
- 三菱電機(485)
- 富士電機(424)
- 日本モレックス(molex)(517)
- 日東工業(621)
- 東芝(457)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)

TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA
TRACO POWER¥689税込¥7581個当日出荷長さ(mm)11.6幅(mm)10.2取付PCBマウント奥行(mm)7.5シリーズTSR 1E定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力点数1出力電流(mA)1000動作温度(℃)-40~85効率92%アズワン品番65-7217-99パッケージSIP-3ロードレギュレーション1.5%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)7~36dc
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:5W
TRACO POWER¥1,098税込¥1,2081個当日出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 6.5 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 5W。効率 = 93 → 84%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。重量 = 1.9g。ステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.5 A, 2.4 A 35W TXL 035-1515D
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個当日出荷出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1.5 A, 2.4 A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 88 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 111mm。幅 = 82mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 35mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 15 V dc で 2.4 A 、 1.5 A @ -15 V dc となっています。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
TRACO POWER¥2,298税込¥2,5281個当日出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 6.5 → 36V dc。実装タイプ = PCBマウント。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 94%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。アプリケーション = バッテリ駆動システムmm。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512D
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個当日出荷出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 2.5 A, 4A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035シリーズ 35 Wデュアル出力AC-DC組込み型スイッチング電源は、5 V DCで4 A、12V DCで2.5 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB認証 EMI/EMCはEN50081-1に準拠 EMI/EMCはEN50082-1に準拠 EN60950-1第2版 EN61000-3-2(PFC)(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認証RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR
TRACO POWER¥97,980税込¥107,7781個翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
TXM 015-112
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)1.3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-1212D
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個当日出荷形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)3、1.5定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-0512D
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個当日出荷形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)4、2.5定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC5/12RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.3A 15W TXM 015-112
TRACO POWER¥4,198税込¥4,6181個当日出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1.3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 51mm。奥行き = 29mm。シリーズ = TXM 015%。重量 = 180g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 1.3 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 82 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, TEL 3-2422
TRACO POWER¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEL 3。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 81%RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TMR 6-2423WI
TRACO POWER¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 11.2mm。シリーズ TMR 6WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1213
TRACO POWER¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 67mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TMR 1。ロードレギュレーション = 0.01。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置仕様●医療規格認定:あり長さ(mm)102.4幅(mm)60.5取付シャーシマウント奥行(mm)34.5規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1シリーズTPP 65定格電力(W)65端子形状ねじ端子出力電圧(V)±5dc、±12dc出力電流(A)5.42、8出力点数2動作温度(℃)-40~85効率90%アズワン品番65-7216-91パッケージカバー付ロードレギュレーション0.5%(出力1)、1.5%(出力2)絶縁電圧(kV)4ac入力電圧レンジ(V)85~264ac、120~370dc
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10W
TRACO POWER¥7,198税込¥7,9181個当日出荷Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ長さ(mm)79幅(mm)34取付シャーシマウント奥行(mm)22規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 10定格電力(W)10出力電圧(V)5.1dc出力電流(A)2出力点数1動作温度(℃)-40~93効率84%アズワン品番65-7218-70パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9~36dc
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W
TRACO POWER¥789税込¥8681個翌々日出荷仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±65mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mmアズワン品番65-7211-51
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40
TRACO POWER¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から7日以内出荷仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI
TRACO POWER¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3
TRACO POWER¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6
TRACO POWER¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から7日以内出荷取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E
TRACO POWER¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH
TRACO POWER¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から7日以内出荷仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
TXM 075-124
TRACO POWER¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)3.2定格出力電力(W)75定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 050-124
TRACO POWER¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370出力電流(A)(最大)2.2定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 035-124
TRACO POWER¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)1.5定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 035-112
TRACO POWER¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)3定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-103
TRACO POWER¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)4定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-24S
TRACO POWER¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)1.5定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-1515D
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個当日出荷形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)2.4、1.5定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 025-24S
TRACO POWER¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)1.1定格出力電力(W)27定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 025-05S
TRACO POWER¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)5定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-1211
TRACO POWER¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)1.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-0523
TRACO POWER¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 1221
TRACO POWER¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 15124C
TRACO POWER¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMLM 04124
TRACO POWER¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.167定格出力電力(W)4定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応