絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,324)
  • RS PRO(3,956)
  • omron(オムロン)(3,315)
  • IDEC(和泉電気)(2,108)
  • Panasonic(パナソニック)(1,902)
  • VISHAY(1,628)
  • HAKKO(白光)(1,122)
  • AMPHENOL(1,019)
  • シュナイダーエレクトリック(999)
  • フエニックス・コンタクト(945)
  • 富士電機(885)
  • 日本モレックス(molex)(878)
  • 三菱電機(863)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(847)
  • ハーティング(842)
  • BOURNS(659)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(624)
  • ワゴジャパン(622)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(468)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
472件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極 WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥68~税込¥75~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥859~税込¥945~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Wurth 696シリーズ基板用ヒューズホルダ. Wurth基板実装ヒューズホルダ さまざまな基板実装回路保護用途に最適です。 Wurthヒューズホルダは、動作電圧が最大250 V acで、1500 V ac/分の電圧に耐える誘電体を備えています。タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(UL)、6.3(VDE)材質(コンタクト)銅合金適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ
  • Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik フェライトリング, 61 x 35.5 x 12.7mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フェライトリング, 61 x 35.5 x 12.7mm

    WURTH ELEKTRONIK(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 61 x 35.5 x 12.7mmアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620直径 = 12.7mm高さ = 12.7mm内径 = 35.5mm外径 = 61mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik RJ11ソケット WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik RJ11ソケット

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 8.56mm幅 = 12.2mm深さ = 13mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥839税込¥923
    1袋(5個)
    当日出荷
    長さ(mm)9幅(mm)14.5取付スルーホールシリーズWR-DC定格電圧(V)DC24定格電流(A)5材質(コンタクト)/処理銅合金/金・錫ピン径(Φmm)2(-0.05~0)RoHS指令(10物質対応)対応向きライトアングル
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik オス WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik オス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik トロイダルコア WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik トロイダルコア

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMB WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMB

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 10A, 7mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 10A, 7mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 7mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メス WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik クランプフィルタ

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB)

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥719~税込¥791~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フェライトビーズ 6穴フェライトコア付きチョーク WURTH ELEKTRONIK

    フェライトビーズ 6穴フェライトコア付きチョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥57~税込¥63~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極 WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 39.14mm寸法 = 39.14 x 12.5 x 10.9mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.81シリーズ361定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 850Nm 赤外線LED WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 850Nm 赤外線LED

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik  フラットケーブル用フェライトコア WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フラットケーブル用フェライトコア

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:120mm,幅:120mm,厚さ:0.1mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:120mm,幅:120mm,厚さ:0.1mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.1mm長さ = 120mm幅 = 120mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    欠品中
    仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 5A, 55mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 5A, 55mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik フェライトリング, 40.6 27.4 (Dia.) x 15mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フェライトリング, 40.6 27.4 (Dia.) x 15mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 40.6 27.4 (Dia.) x 15mmアプリケーション = 一般用材料 = 4W620直径 = 40.6mm高さ = 15mm内径 = 27.4mm外径 = 40.6mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%直径 = 15.5mm高さ = 8mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 8mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 7mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
  • Coaxial Adaptor SMA Jack - SMA Jack Stra WURTH ELEKTRONIK

    Coaxial Adaptor SMA Jack - SMA Jack Stra

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 15.2mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coaxial Adaptor RP SMA Jack - SMA Jack S WURTH ELEKTRONIK

    Coaxial Adaptor RP SMA Jack - SMA Jack S

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 20.18mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 160A 8ピン プリント基板用端子 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 160A 8ピン プリント基板用端子

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズ3611定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik シールドストリップ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik シールドストリップ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥719~税込¥791~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik シールドシート WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik シールドシート

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik D-subキャップ ダストキャップ 726 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik D-subキャップ ダストキャップ 726 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥599~税込¥659~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik パワーインダクタ, 22 μH, 7.7A, 14.5mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik パワーインダクタ, 22 μH, 7.7A, 14.5mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥409税込¥450
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 7.7A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 14.5mΩ許容差 = ±20%直径 = 14.8mm高さ = 15.8mm寸法 = 14.8 (Dia.) x 15.8mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 12mmシリーズ = WE-FAMI最小動作温度 = -40℃Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応