絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(484)
  • Panasonic(パナソニック)(265)
  • フエニックス・コンタクト(217)
  • VISHAY(202)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(188)
  • ニチコン(187)
  • SIEMENS(156)
  • 東洋技研(95)
  • KEMET(74)
  • ワゴジャパン(73)
  • omron(オムロン)(66)
  • 日本ケミコン(65)
  • 岩田製作所(54)
  • タカチ電機工業(54)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • 日東工業(47)
  • EPCOS(44)
  • CAMDENBOSS(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(31)
  • 1,500-10,000円(39)
  • 10,000-50,000円(30)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • dinレール 35mm
  • 3.5mmステレオミニプラグ
  • 3.5mm ジャック
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-MAPIWURTH ELEKTRONIK
169税込186
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 3A, 35mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 3A, 35mΩWURTH ELEKTRONIK
599税込659
1個
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 35mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール許容差±20%リードピッチ(mm)10
フェライトスリーブ, 28 x 31 x 35.1mm, 内径:12.5mm Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKフェライトスリーブ, 28 x 31 x 35.1mm, 内径:12.5mm Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = スナップフェライトアプリケーション = EMI除去材料 = 8W5000キー = N開閉式 = Y外形寸法 = 28 x 31 x 35.1mm開口部直径 = 12.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 35.1mm外側の高さ = 28mm外側の幅 = 31mmケーブル径4.5 → 8 mm ( ; 736-1920 736-1920 )及び8.5 → 12.5 mm ( ; 736-1923 736-1923 )用。重量: 29 g ( ; 736-1920 736-1920 )及び73 g ( ; 736-1923 736-1923 )。. 安全ロック付きSTAR-FIX LFS分割フェライトコア. Wurth Elektronik STAR-FIXスナップ式フェライトは特許取得済みのフレキシブルケーブル固定を特長としています。また、プリフィックスケーブルクランプシステムでアセンブリが容易になります。キーテクノロジを採用しているためSTAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 セーフティキー(74271)は別売りです。キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのスナップ式フェライトスリーブは、300 → 30 MHzの低周波数範囲での抑制に適しています。代表的な用途は、照明業界の電子バラストの抑制などです(ネオン管)。. MnZnコア素材 UL94-V0プラスチックケース 特許を取得した技術RoHS指令(10物質対応)対応
チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIKチップフェライトビーズWE-CBFシリーズWURTH ELEKTRONIK
469税込516
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 6A, 35mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 6A, 35mΩWURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%直径 = 25mm高さ = 11mm寸法 = 25 (Dia.) x 11mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 8mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, シールド, 5.8 x 5.8 x 2.8mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, シールド, 5.8 x 5.8 x 2.8mmWURTH ELEKTRONIK
219税込241
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.5Aパッケージ/ケース = 5828長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 2.8mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = WE-TPCコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 35MHz最小動作温度 = -40℃WE-TPCシリーズ5.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: Ω40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器RoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 10F リード品 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK電気二重層コンデンサ 2.7V dc 10F リード品 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:25mm●寸法:10 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:30 μA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7129-72
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-GFH WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-GFHWURTH ELEKTRONIK
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KIWURTH ELEKTRONIK
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 70個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 70個入WURTH ELEKTRONIK
71,980税込79,178
1袋(70個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●長さ:40mm●コード番号:190-9458アズワン品番65-7734-18
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●深さ:15.1mm●コード番号:191-2143アズワン品番65-7729-15
基板用端子台 3517シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3517シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3517●幅:26mm●コード番号:191-6341アズワン品番65-7664-01
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●幅:18.2mm●コード番号:191-2163アズワン品番65-7733-47
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQS WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQSWURTH ELEKTRONIK
689税込758
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL8 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL8WURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
取付方式スルーホール許容差±20%リードピッチ(mm)10
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AI3H WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AI3HWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
取付方式スルーホール許容差±20%リードピッチ(mm)10
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 350個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 350個入WURTH ELEKTRONIK
209,800税込230,780
1箱(350個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4131アズワン品番65-7714-22
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 40個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 40個入WURTH ELEKTRONIK
83,980税込92,378
1袋(40個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●幅:18.2mm●コード番号:190-9461アズワン品番65-7738-52
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 140個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 140個入WURTH ELEKTRONIK
67,980税込74,778
1袋(140個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●長さ:25mm●コード番号:190-9455アズワン品番65-7768-92
基板用端子台 3051シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 350個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3051シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 350個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1袋(350個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3051●深さ:7.2mm●コード番号:190-9572アズワン品番65-7749-69
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●深さ:15.1mm●コード番号:191-2084アズワン品番65-7656-73
基板用端子台 3527シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3527シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3527●幅:18.2mm●コード番号:191-6669アズワン品番65-7647-04
基板用端子台 3484シリーズ 7.62mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 35個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3484シリーズ 7.62mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 35個入WURTH ELEKTRONIK
68,980税込75,878
1箱(35個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3484●長さ:91.34mm●コード番号:191-5352アズワン品番65-7762-20
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPCWURTH ELEKTRONIK
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCCWURTH ELEKTRONIK
259税込285
1個ほか
7日以内出荷
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●幅:18.2mm●コード番号:191-2202アズワン品番65-7737-46
基板用端子台 3527シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 80個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3527シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 80個入WURTH ELEKTRONIK
52,980税込58,278
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3527●幅:18.2mm●コード番号:191-5415アズワン品番65-7760-47
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●幅:18.2mm●コード番号:191-2182アズワン品番65-7772-45
基板用端子台 3527シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 60個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3527シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 60個入WURTH ELEKTRONIK
72,980税込80,278
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3527●幅:18.2mm●コード番号:191-5416アズワン品番65-7643-59
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●深さ:15.1mm●コード番号:191-2222アズワン品番65-7667-04
フォトダイオード 赤外線 35° Si スルーホール実装 5 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKフォトダイオード 赤外線 35° Si スルーホール実装 5 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(25個)
7日以内出荷
標準THT 5 mmパッケージサイズ 高い信頼性 検知器、昼光フィルタ付き 高速スイッチング時間 低消費電力 高感度 近赤外線放射に最適 用途 フォトインタラプタ タッチスクリーン クリーニングロボット 産業電子機器 リモートコントローラ 光電スイッチ セキュリティシステム
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:8.7mm●半値幅感度角度:35°●シリーズ:WL-TDRBアズワン品番65-7244-62
フォトダイオード 赤外線 35° Si スルーホール実装 5 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKフォトダイオード 赤外線 35° Si スルーホール実装 5 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:8.7mm●半値幅感度角度:35°●シリーズ:WL-TDRB●コード番号:184-6981アズワン品番65-7244-42
Wurth Elektronik パワーインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik パワーインダクタWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 10F リード品 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK電気二重層コンデンサ 2.7V dc 10F リード品 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト
仕様●静電容量:10F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:25mm●寸法:10 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:30 μA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7129-03