曜日別特売

マットスイッチ

マットスイッチ - オジデン(大阪自動電機)

その場に合わせカットしてもご使用可能のマットスイッチPEシリーズ。
厚み2.4mmの薄型でカーペット、ラグマット、床用ボードなどの下に敷いて屋内用マットスイッチとしてご使用いただけます。
病院や施設の検知センサーや、防犯用検知センサーなど幅広くご使用いただけます。
・厚み2.4mmの切って使用できるマットスイチ
・屋内仕様につき非防適形
リード線は別途2線式に接続(はんだ付)してください。
タテ方向(長手方向7500mm)には切断できません。

材質
ポリエチレンフィルム
イエロー
質量(g)
4000
使用温度範囲(℃)
-5~+60
保護構造
非防滴形
定格電圧
AC/DC28V-1A
接点構成
1a接点
動作力
約60N(Φ90押圧板)
リード線
なし
サイズ(mm)
7500(タテ)×762(ヨコ)×2.4(厚さ)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76228139OM-PE30
170,700
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする