IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6Texas Instruments13日以内出荷
IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363アズワン品番67-0409-95
LOGIC GATES AND INVERTERSTexas Instruments13日以内出荷
LOGIC GATES AND INVERTERS
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:2ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0410-06
DC DC CONVERTER 0.8-5VTexas Instruments13日以内出荷
DC DC CONVERTER 0.8-5V
仕様●タイプ:非絶縁PoLモジュール●出力数:1●電圧 - 入力(最小):2.95V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力1:0.8~5V●電圧 - 出力2:-●電圧 - 出力3:-●電圧 - 出力4:-●電流 - 出力(最大):5A●電力(ワット):-●電圧 - 絶縁:-●用途:ITE(商用):UVLO●動作温度:-40℃~125℃●効率:96%●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-PMOD-7、パワーモジュル●サイズ/寸法:0.40インチ長さ x 0.39インチ幅 x 0.18インチ高さ(10.2mm x 9.9mm x 4.6mm)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-PMOD-7●制御機能:イネーブル、アクティブハイアズワン品番67-0411-16
IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOPTexas Instruments13日以内出荷
IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:オープンドレイン●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:-、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-68
DC DC CONVERTER +/-15V 1WTexas Instruments13日以内出荷
DC DC CONVERTER +/-15V 1W
仕様●タイプ:絶縁モジュール●出力数:2●電圧 - 入力(最小):13.5V●電圧 - 入力(最大):16.5V●電圧 - 出力1:15V●電圧 - 出力2:-15V●電圧 - 出力3:-●電圧 - 出力4:-●電流 - 出力(最大):33mA、33mA●電力(ワット):1W●電圧 - 絶縁:1kV●用途:ITE(商用):OTP、SCP●動作温度:-40℃~100℃●効率:80%●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)、7リード●サイズ/寸法:0.78アズワン品番67-0405-76
IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.3ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0349-42
IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP IC インバータ 6CH 6-INP 14TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0370-98
IC INVERTER インバータ 6CH 6-INP 14SOICTexas Instruments13日以内出荷
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流(出力高、低):400μA、8mA●論理レベル(低):0.8V●論理レベル(高):2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:15ns 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●機能:NOT●機能型番:7404●シリーズ名:LSアズワン品番67-0341-36
IC INVERTER 6CH 6-INP 14DIPTexas Instruments13日以内出荷
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:2mA、20mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0438-81
IC INVERTER 2CH 2-INP SOT23-6Texas Instruments13日以内出荷
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2●特長:シュミットトリガ●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.3V~1.4V●論理レベル - 高:1.4V~3.7V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.3ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6●パッケージ/ケース:SOT-23-6アズワン品番67-0450-77
IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14TSSOP IC インバータ OD 6CH 6-INP 14TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●特長:オープンドレイン●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:-、16mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0370-99
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥16,478¥14,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥18,678~¥16,980~
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥186,780¥169,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥76,978¥69,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥63,778¥57,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥142,780¥129,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥37,378¥33,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥17,578¥15,980