2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コテ先・ヒート・センサーの一体型のコンポジットチップで強力な温度回復と確実な温度精度を実現。 作業を快適にする、省スペース縦型設計。 こて台の角度は作業に合わせて調節自在。 温度管理機能(設定温度をカードでロック。下限設定温度を設定可能。アラームでお知らせします。デジタルオフセット方式により、温度補正も簡単) 安全設計(静電気対策仕様。各種エラーをブザー又はディスプレイでお知らせ) ロック式スリーブ パワーセーブ機能の性能アップ はんだ飛散抑止
電源(AC100V)50/60Hz ステーション出力24V ステーション外形寸法(mm)80(W)×130(H)×131(D) ステーション質量(kg)1.2 こて先アース間抵抗(Ω)2以下 温度精度無負担時リップル温度±5℃ 制御温度(℃)200~450 消費電力(W)75 セット内容本体(ハッコーFX-951ステーション)、はんだこて(ハッコーFM-2028)、カード、電源コード、耐熱パッド、こて台、取扱説明書・・・各1 こて部消費電力70W(24V) こて部リーク電圧2mV以下 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)188(除コード/こて先2.4Dを付けた場合) こて部質量(g)30(除コード/こて先2.4Dを付けた場合) トラスコ品番327-2711 質量(kg)1.2
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13 風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5 付属品フィルター1枚 トラスコ品番365-9259 質量(g)930 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10 電源(AC V)100(50/60Hz) プラグ形状2極接地型プラグ 最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷