絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • フエニックス・コンタクト(504)
  • STMicro(46)
  • KNIPEX(クニペックス)(44)
  • VISHAY(28)
  • RS PRO(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • 日東工業(14)
  • MICROCHIP(8)
  • AMPHENOL(7)
  • RENESAS(7)
  • DELTRON(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • PHOENIX(5)
  • FINDER(4)
  • DiodesZetex(4)
  • BARTH(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • ニッパー
  • ニッパ
  • 2pnct
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示器 GT32T-R Panasonic(パナソニック)表示器 GT32T-RPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
表示器 GT32-R Panasonic(パナソニック)表示器 GT32-RPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.06 A 最大負荷電圧:1500 V 表面実装 Panasonic(パナソニック)ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.06 A 最大負荷電圧:1500 V 表面実装Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V、60 V、100 V、200 V、250 V、400 V、600 V、1、000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O です ( AQV251 ) 5、000 Vrms I/O 絶縁の強化絶縁タイプを用意しています
仕様●最小負荷電流:0.02 A●範囲:AQV●シリーズ:PhotoMOS●最小負荷電圧:1200 V●最大負荷電圧:1500 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:205-6867アズワン品番65-8068-63
光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mm Panasonic(パナソニック)光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mmPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
CX400 拡散反射型CX-400シリーズ光電センサは、116モデルという幅広いラインナップが揃っています。 どのような要求の用途にも、パナソニックのこのシリーズは対応しています。 IP-67規格に準拠したCX-400シリーズは、最も要求の厳しい環境向けに設計されています。 この拡散反射型センサは、直径2 mmのビームスポットの狭視野タイプで、検出距離100、
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:800 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:IECアズワン品番65-7318-86
フォトモスリレー  PD 1Aタイプ Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー PD 1AタイプPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
高容量を実現、連続負荷電流:Max.2A 小型フラットなパワーDIP形状 低オン抵抗(Typ.0.11Ω、AQY272) 出力構成:1a
用途計測機器、信号装置、機械、設備接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE耐電圧(V)2500パッケージPower-DIP4
フォトトライアックカプラSOP4 Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラSOP4Panasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ端子形状PCB, SOP形状SOP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP6 Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラDIP6 Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP4 Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4Panasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP6 Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
フォトトライアックカプラDIP4ワイド Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4ワイドPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
フォトトライアックカプラSOP4 Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラSOP4Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ端子形状PCB, SOP形状SOP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
フォトトライアックカプラDIP4 Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
フォトトライアックカプラDIP6ワイド Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6ワイドPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP6ワイド Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6ワイドPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラDIP4 Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラDIP6ワイド Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6ワイドPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
フォトトライアックカプラDIP4ワイド Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4ワイドPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
フォトトライアックカプラDIP4ワイド Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4ワイドPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1箱(100個)
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP4-pin wide terminal type規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
フォトトライアックカプラSOP4 Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラSOP4Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ端子形状PCB, SOP形状SOP4-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しNo
表示器 GT32M-E Panasonic(パナソニック)表示器 GT32M-EPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
92日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE