制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「RFIDシステム」の検索結果
商品豆知識
BIS RFIDタグ。BALLUFF製のBIS無線自動識別タグは、IP68等級の侵入保護を備えた産業環境に最適です。 RFIDシステム内で使用されるRFIDタグは、対象物の正確でタイムリーな識別が必要となる用途に最適です。
仕様●検出タイプ:データ記憶媒体●長さ:50mm●幅:15mm●動作温度 Min:-25℃
寸法(線径Φmm×全長m)10×4.5
保護等級IP68
材質(ハウジング)エポキシ樹脂/ガラス繊維
メモリーユーザーメモリ:EEPROM
保存温度範囲(℃)-30~85
設置場所メタルフリー(フリーゾーン)金属上 金属で面一
周囲温度(℃)0~70
アズワン品番65-7313-42
アンテナ方式円形
BCIグループLF(70/455kHz)
認証マークCE/UKCA/cULus/WEEE
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。